Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika - Antenne - Mobiltelefon - 3.6 dBi - magnetisch montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teltonika 5G Mobile Magnetic SMA Antenna Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 3,6 dBi
Teltonika 5G Mobile Magnetic SMA Antenna Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 3,6 dBi
Teltonika 5G Mobile Magnetic SMA Antenna Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 3,6 dBi
Teltonika 5G Mobile Magnetic SMA Antenna Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 3,6 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-8290803
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR1KS536
EAN/GTIN:
     4779051840649
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne

Übersicht

Kurzinfo  Teltonika - Antenne - Mobiltelefon - 3.6 dBi - magnetisch montierbar
Gruppe  Antennen
Hersteller  Teltonika
Hersteller Art. Nr.  PR1KS536
Modell  
EAN/UPC  4779051840649

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Teltonika - Antenne
Gerätetyp  Antenne
Bestimmt für  Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne  Magnetisch montierbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6 cm x 6 cm x 18.34 cm
Gewicht  150 g
Frequenzbereich  617 - 960 MHz, 1.4 - 2.69 GHz, 3.3 - 5.9 GHz
Antennengewinn  3.6 dBi
Funktionen  Rundummuster, lineare Polarisation, IP33, VSWR 3.5

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Bestimmt für  Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne  Magnetisch montierbar
Breite  6 cm
Tiefe  6 cm
Höhe  18.34 cm
Gewicht  150 g
  
Antenne  
Frequenzbereich  617 - 960 MHz, 1.4 - 2.69 GHz, 3.3 - 5.9 GHz
Scheinwiderstand  50 Ohm
Antennengewinn  3.6 dBi
Max. Leistung  20 Watt
Funktionen  Rundummuster, lineare Polarisation, IP33, VSWR 3.5
  
Geleisteter Anschluss  
Art  1 x Antenne - SMA (männlich)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Antennenkabel - 3 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Antenne
Bestimmt für:
Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne:
Magnetisch montierbar
Breite:
6 cm
Tiefe:
6 cm
Höhe:
18.34 cm
Frequenzbereich:
617 - 960 MHz, 1.4 - 2.69 GHz, 3.3 - 5.9 GHz
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Antennengewinn:
3.6 dBi
Max. Leistung:
20 Watt
Funktionen:
Rundummuster, lineare Polarisation, IP33, VSWR 3.5
Art:
1 x Antenne - SMA (männlich)
Enthaltene Kabel:
1 x Antennenkabel - 3 m
Weitere Suchbegriffe: teltonika, pr1ks536, mobile, magnetic, antenna, antenne, mobiltelefon, magnetisch, montierbar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 11,57*
2 Tage
86
€ 4,90*
ab € 8,22*
€ 11,88*
2 Tage
30
€ 10,00*
ab € 8,80*
€ 12,59*
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 13,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,64*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.