Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell ALIENWAREM 15 R7 RYZEN7 16GB - 512 GB (0NFT6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell ALIENWAREM 15 R7 RYZEN7 16GB - 512 GB (0NFT6)
Artikel-Nr.:
     2753I-8290956
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0NFT6
EAN/GTIN:
     5397184747353
Suchbegriffe:
Alienware Laptops
Alienware Notebooks
Dell Laptops
Dell Notebooks
DELL Alienware M15 R7 Gaming-Laptop 15,6“ FHD 165Hz 3ms Display - AMD Ryzen 7 6800H - 16GB RAM DDR5 - 512GB SSD - NVIDIA GeForce RTX 3060 - Windows 11 Home - QWERTZ Tastatur - Dark Side of the Moon (0NFT6)
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Gaming Laptop, Gaming Notebook, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, dell 15 zoll laptop, alienware laptops, dell laptop 15", dell, 0nft6, 3060, alienware, 16gb, 512gb, 6800, 15.6, r76800h, 16gb/512gb, alienwarem, ryzen7, 15.6in, w11h, gaminglaptop, 165hz, display, ryzen, 6800h, ddr5, nvidia, geforce, windows, home, qwertz, tastatur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.196,60*
€ 1.338,31*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.425,70*
€ 1.581,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.581,90*
€ 1.882,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.554,49*
€ 1.849,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,65*
€ 1.748,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.440,48*
€ 1.714,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.425,70*
€ 1.696,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.