Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CE19H0T-IT3ZE(2.7-13.5mm)(C) Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen und Außen 2560 x 1944 Pixel Decke/Wand (300513459)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CE19H0T-IT3ZE(2.7-13.5mm)(C) Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen und Außen 2560 x 1944 Pixel Decke/Wand (300513459)
Artikel-Nr.:
     2753I-8291773
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     300513459
EAN/GTIN:
     6931847124892
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera outdoor

Produkttext

ÜBERSICHT Kundenanforderungen hinsichtlich Sicherheit variieren. Deshalb entwickelt und fertigt Hikvision Netzwerkkameras für die unterschiedlichsten Anforderungen - von der allgemeinen Videoüberwachung bis hin zur Analyse von Videoinhalten auf Basis von Deep-Learning-Algorithmen - und vieles mehr. Unsere Netzwerkkameras liefern qualitativ hochwertige Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen und minimieren gleichzeitig die Anforderungen an Speicher und Bandbreite. Sie bieten eine datengestützte situationsbezogene Analyse, das Ihnen hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, und sind damit die ideale Wahl für Hunderte von Anwendungsszenarien.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Typ  CCTV Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung  Innen und Außen
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus  Ja
Anzahl der Sprachen  1
Unterstützte Sprachen  Englisch
  
Design  
Befestigungstyp  Decke/Wand
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Formfaktor  Geschoss
Gehäusematerial  Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP67
  
Kamera  
Mindestbeleuchtung  0,01 Lux
Drehungswinkel  360°
Betrachtungswinkel (horizontal)  95 - 26°
Betrachtungswinkel (vertikal)  72 - 20°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal  126 - 33°
Neigungswinkelbereich  0 - 90°
Schwenkbereich  0 - 360°
Kamera Verschlusszeit  1/30 - 1/50000 s
  
Bildsensor  
Sensor-Typ  CMOS
  
Objektiv  
Brennweitenbereich  2.7 - 13.5 mm
Feste Brennweite  2,7 mm
  
Nachtsicht  
Nachtsicht  Ja
Nachtsichtdistanz  40 m
LED Typ  IR
  
Video  
Maximale Auflösung  2560 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt  5 MP
Unterstützte Video-Modi  1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde  30 fps
Geräuschunterdrückung  Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie  2D-Rauschunterdrückung
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)  Ja
Smart-IR  Ja
  
Speichermedium  
Eingebaute HDD  Nein
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom, PoC
Stromverbrauch (max.)  8,7 W
DC-Ausgang Volt  12
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  92 mm
Tiefe  255,1 mm
Höhe  84,5 mm
Gewicht  677 g
  
Lieferumfang  
Anzahl der Kameras  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung:
Innen und Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Anzahl der Sprachen:
1
Unterstützte Sprachen:
Englisch
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Formfaktor:
Geschoss
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Mindestbeleuchtung:
0,01 Lux
Drehungswinkel:
360°
Betrachtungswinkel (horizontal):
95 - 26°
Betrachtungswinkel (vertikal):
72 - 20°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
126 - 33°
Neigungswinkelbereich:
0 - 90°
Schwenkbereich:
0 - 360°
Kamera Verschlusszeit:
1/30 - 1/50000 s
Sensor-Typ:
CMOS
Brennweitenbereich:
2.7 - 13.5 mm
Feste Brennweite:
2,7 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
40 m
LED Typ:
IR
Maximale Auflösung:
2560 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt:
5 MP
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie:
2D-Rauschunterdrückung
Digital Wide Dynamic Range (DWDR):
Ja
Smart-IR:
Ja
Eingebaute HDD:
Nein
Energiequelle:
Gleichstrom, PoC
Stromverbrauch (max.):
8,7 W
DC-Ausgang Volt:
12
Betriebstemperatur:
40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90%
Breite:
92 mm
Tiefe:
255,1 mm
Höhe:
84,5 mm
Anzahl der Kameras:
1
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, hikvision überwachungskamera, hikvision, 300513459, ds2ce19h0tit3ze(2.713.5mm)(c, ds2ce19h0tit3ze27135mmc, 2ce19h0t, it3ze, 2560, 1944, ds2ce19h0tit3ze(c, analog, motor., bullet, kamera, ip67, poc.at, 2.713.5mm, analoge, kameras, digital, technology, geschoss, cctv, sicherheitskamera, innen, außen, pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.