Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CD2T26G2-4I(2.8MM)(D) Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand (311319856)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753I-8291783
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     311319856
EAN/GTIN:
     6931847165833
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera

Hauptmerkmale

Leistungen  
Typ  IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung  Outdoor
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)  Ja
Tag/ Nachtmodus  Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter  Ja
Anzahl der Sprachen  33
Unterstützte Sprachen  Multi
Dynamischer Bereich  120 dB
Zertifizierung  FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
  
Design  
Befestigungstyp  Decke/Wand
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Formfaktor  Geschoss
Gehäusematerial  Metall
Schutzfunktion  Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP67
Wetterfest  Ja
  
Kamera  
Kameraschwenkkontrolle  Ja
Kamera-Schwenksteuerung  Ja
Drehungswinkel  360°
Betrachtungswinkel (horizontal)  107°
Betrachtungswinkel (vertikal)  57°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal  129°
Neigungswinkelbereich  0 - 90°
Schwenkbereich  0 - 360°
Kamera Verschlusszeit  1/3 - 1/100000 s
  
Bildsensor  
Sensor-Typ  CMOS
Anzahl der Sensoren  1
Größe des Bildsensors  25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8" )
Vollbildverfahren  Ja
  
Objektiv  
Anzahl der Linsen  1
Abstandsfeststellung  44 m
Abstandsbeobachtung  17 m
Abstandserkennung  9 m
Maximale Blendenzahl  1,6
Abstandsermittlung  4 m
Feste Brennweite  2,8 mm
  
Nachtsicht  
Nachtsicht  Ja
Nachtsichtdistanz  80 m
LED Typ  IR
Infrarot-Wellenlänge  850 nm
  
Video  
Maximale Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt  2 MP
Videokompressionsformate  H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen  640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde  30 fps
Videostreaming  Ja
Geräuschunterdrückung  Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie  3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung  Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung  Ja
Bitratenkontrolle  Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit  32 Kbps - 8192 Kbps
Gegenlichtkompensation  Ja
Highlight-Kompensation (HLC)  Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung  Ja
  
Audio  
Rauschverhältnis (SNR)  52 dB
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
Bluetooth  Nein
Ethernet Schnittstellen Typ  Schnelles Ethernet
Netzstandard  IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle  TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Zahl der Benutzer  32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene  Administrator, Operator, Benutzer
Quality of Service (QoS) Support  Ja
Live-View  Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle  6 Kanäle
  
Speichermedium  
Eingebaute HDD  Nein
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße  256 GB
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
  
Sicherheit  
Passwortschutz  Ja
Video-Bewegungsmelder  Ja
IP-Adressen Filter  Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, HTTPS, TLS
HTTPS-Verschlüsselung  Ja
Datenschutz  Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften  Gesichtserkennung
Anti-Flimmern  Ja
Herzschlag  Ja
Digitales Wasserzeichen  Ja
Passwort zurücksetzen per E-Mail  Ja
Pixelzähler  Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR)  Ja
  
Management-Funktionen  
Web-basiertes Management  Ja
Reset-Knopf  Ja
Verhaltensanalyse  Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)  10,6 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))  12 W
DC-Ausgang Volt  12
DC Ausgangssstrom  0,88 A
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  0 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  93,3 mm
Höhe  91,2 mm
Länge (mm)  289 mm
Gewicht  1,02 kg
Verpackungsbreite  386 mm
Verpackungstiefe  156 mm
Verpackungshöhe  155 mm
Paketgewicht  1,63 kg
  
Lieferumfang  
Anzahl der Kameras  1
  
Sonstige Funktionen  
Unterstützter Browser  IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
  
Technische Details  
Objektivanschluss  M12
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
  
Netzwerk  
Clientinteroperabilität  iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung:
Outdoor
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Anzahl der Sprachen:
33
Unterstützte Sprachen:
Multi
Dynamischer Bereich:
120 dB
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Formfaktor:
Geschoss
Gehäusematerial:
Metall
Schutzfunktion:
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Wetterfest:
Ja
Kameraschwenkkontrolle:
Ja
Kamera-Schwenksteuerung:
Ja
Drehungswinkel:
360°
Betrachtungswinkel (horizontal):
107°
Betrachtungswinkel (vertikal):
57°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
129°
Neigungswinkelbereich:
0 - 90°
Schwenkbereich:
0 - 360°
Kamera Verschlusszeit:
1/3 - 1/100000 s
Sensor-Typ:
CMOS
Anzahl der Sensoren:
1
Größe des Bildsensors:
25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8" )
Vollbildverfahren:
Ja
Anzahl der Linsen:
1
Abstandsfeststellung:
44 m
Abstandsbeobachtung:
17 m
Abstandserkennung:
9 m
Maximale Blendenzahl:
1,6
Abstandsermittlung:
4 m
Feste Brennweite:
2,8 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
80 m
LED Typ:
IR
Infrarot-Wellenlänge:
850 nm
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt:
2 MP
Videokompressionsformate:
H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Videostreaming:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie:
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Bitratenkontrolle:
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit:
32 Kbps - 8192 Kbps
Gegenlichtkompensation:
Ja
Highlight-Kompensation (HLC):
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung:
Ja
Rauschverhältnis (SNR):
52 dB
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
Bluetooth:
Nein
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Zahl der Benutzer:
32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene:
Administrator, Operator, Benutzer
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Live-View:
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle:
6 Kanäle
Eingebaute HDD:
Nein
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Passwortschutz:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, HTTPS, TLS
HTTPS-Verschlüsselung:
Ja
Datenschutz:
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften:
Gesichtserkennung
Anti-Flimmern:
Ja
Herzschlag:
Ja
Digitales Wasserzeichen:
Ja
Passwort zurücksetzen per E-Mail:
Ja
Pixelzähler:
Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR):
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Verhaltensanalyse:
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen
Energiequelle:
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.):
10,6 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)):
12 W
DC-Ausgang Volt:
12
DC Ausgangssstrom:
0,88 A
Betriebstemperatur:
30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95%
Breite:
93,3 mm
Höhe:
91,2 mm
Länge (mm):
289 mm
Verpackungsbreite:
386 mm
Verpackungstiefe:
156 mm
Verpackungshöhe:
155 mm
Paketgewicht:
1,63 kg
Anzahl der Kameras:
1
Unterstützter Browser:
IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Objektivanschluss:
M12
Clientinteroperabilität:
iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, bullet kamera, hikvision überwachungskamera, hikvision, 311319856, ds2cd2t26g24i(2.8mm)(d, ds2cd2t26g24i28mmd, 2cd2t26g2, bullet, 1920, 1080, ds2cd2t26g24i(d, fixed, acusense, kamera, ip67, kameras, easy, digital, technology, sicherheitskamera, geschoss, ipsicherheitskamera, outdoor, pixel, decke/wand, ds2cd2t26g24id, deckewand, decke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 178,12*
€ 218,07*
Frei Haus
ab € 172,57*
€ 218,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.