Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8295577 Herst.-Nr.: 12NAGAT1EU EAN/GTIN: 0196804349824 |
| |
|
| | |
| Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Raven Black (12NAGAT1EU) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenovo Monitore, Lenovo Komplettsysteme, Lenovo Systeme, Lenovo ThinkCentre, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, monitor 1920x1080, lenovo monitore, lenovo, 12nagat1eu, 1080, thinkcentre, 1920, tinyinone, full, hdmi, tiny, 1920x1080, tio24, 16:9, ledmonitor, 23.8", sichtbar, 1080p, cd/m², 1000:1, displayport, lautsprecher, raven, black, 1000, 10001, monitor, inch |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 160,03* | € 191,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 165,70* | € 196,32* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 168,23* | € 198,41* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 172,40* | € 200,49* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 174,62* | € 201,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|