Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 0134 Verlängerung für Aktive Ferritstabantenne, 25 m (134-25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUDE 0134 Verlängerung für Aktive Ferritstabantenne, 25 m
GUDE 0134 Verlängerung für Aktive Ferritstabantenne, 25 m
GUDE 0134 Verlängerung für Aktive Ferritstabantenne, 25 m
Artikel-Nr.:
     2753I-8303780
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     134-25
EAN/GTIN:
     4250493101739
Suchbegriffe:
0134
gude
verlängerung
aktive
GUDE 0134 Verlängerung für Aktive Ferritstabantenne, 25 m (134-25)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: ferritstabantenne, 013425, verlngerung, 13425
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,91*
€ 96,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 95,31*
€ 121,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.