Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIGABYTE AORUS Gen4 7300 - SSD - verschlüsselt - 1TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4,0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES (AG4731TB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIGABYTE AORUS Gen4 7300 SSD 1TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
GIGABYTE AORUS Gen4 7300 SSD 1TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
GIGABYTE AORUS Gen4 7300 SSD 1TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
GIGABYTE AORUS Gen4 7300 SSD 1TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
GIGABYTE AORUS Gen4 7300 SSD 1TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     2753I-8304559
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     AG4731TB
EAN/GTIN:
     4719331851644
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  AORUS Gen4 7300 - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Gruppe  Festplatten
Hersteller  GIGABYTE
Hersteller Art. Nr.  AG4731TB
Modell  AORUS Gen4 7300
EAN/UPC  4719331851644

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AORUS Gen4 7300 - SSD - 1 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  1 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale  TRIM-Unterstützung, Wear Leveling Support, NVM Express (NVMe) 1.4, DDR4 DRAM Cache, Phison E18 Controller, Over-Provision, 8-Kanal-Controller, kompatibel mit PlayStation, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 2.3 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  1 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale  TRIM-Unterstützung, Wear Leveling Support, NVM Express (NVMe) 1.4, DDR4 DRAM Cache, Phison E18 Controller, Over-Provision, 8-Kanal-Controller, kompatibel mit PlayStation, S.M.A.R.T.
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  2.3 mm
  
Leistung  
SSD-Leistung  700 TB
Interner Datendurchsatz  7300 MBps (lesen)/ 6000 MBps (Schreiben)
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,600,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  6.6 Watt (Lesen)
6.7 Watt (Schreiben)
30 mW (Leerlauf)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  C-Tick, FCC, RoHS, WEEE, EAC, UKCA
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
1 TB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp:
3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
2.3 mm
SSD-Leistung:
700 TB
Interner Datendurchsatz:
7300 MBps (lesen)/ 6000 MBps (Schreiben)
MTBF:
1,600,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Energieverbrauch:
6.6 Watt (Lesen) , 6.7 Watt (Schreiben) , 30 mW (Leerlauf)
Kennzeichnung:
C-Tick, FCC, RoHS, WEEE, EAC, UKCA
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, PlayStation Zubehör, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 1 tb, internes ssd, gigabyte ssd, 7300, 2280, gigabyte, aorus, gen4, pcie, nvme, 4731, ag4731tb, verschlüsselt, intern, 256bitaes, verschlsselt, greitis, 6000, 1600000, ssd|gigabyte|7300|1tb|m.2|pcie|nvme|3d, tlc|rašymo, mbytes/sec|skaitymo, mbytes/sec|2.3mm|tbw, tb|mtbf, hours|ag4731tb, 4.0x4, ssdgigabyte73001tbm2pcienvme3d, tlcraymo, mbytessecskaitymo
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 73,82*
€ 93,94*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,03*
€ 94,20*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 75,78*
€ 96,20*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 78,55*
€ 99,43*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 80,13*
€ 101,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.