Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS LBP122dw - Drucker - s/w - Laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon i-SENSYS LBP122dw 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP122dw 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     2753I-8307310
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5620C001
EAN/GTIN:
     4549292196672
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
laserdrucker a4 duplex

Übersicht

Kurzinfo  Canon i-SENSYS LBP122dw - Drucker - s/w - Laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Gruppe  Drucker
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  5620C001
Modell  i-SENSYS LBP122dw
EAN/UPC  4549292196672

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon i-SENSYS LBP122dw - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht  5.62 kg
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)  600 x 600 dpi
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
RAM Installiert (Max.)  256 MB
Druckersprache  Canon Ultra Fast Rendering (UFRII)
Gesamte Medienkapazität  150 Blätter
Medienhandhabung  150-Blatt-Papierkassette
Empfohlenes monatliches Volumen  200 - 2.000 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Umweltschutzstandards  EPEAT Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36.6 cm x 39.1 cm x 37.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Max. Auflösung (S/W)  600 x 600 dpi
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  5.3 Sek.
Druckersprache  Canon Ultra Fast Rendering (UFRII)
Medienhandhabung  150-Blatt-Papierkassette
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  256 MB
  
Medienhandhabung  
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Gesamte Medienkapazität  150 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  Papierkassette: 1 - 150 Blätter
  
Kapazität  
Empfohlenes monatliches Volumen  200 - 2.000 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 700 Seiten - Canon 700 Starter
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb  1230 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  3.5 Watt
Energierverbrauch Sleep  1 Watt
  
Umweltschutzstandards  
EPEAT-kompatibel  EPEAT Silver
ENERGY STAR  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  36.6 cm
Tiefe  39.1 cm
Höhe  37.1 cm
Gewicht  5.62 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  43.2 cm
Tiefe (Versand)  33 cm
Höhe (Versand)  26.9 cm
Gewicht (Versand)  8.53 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,5 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Max. Auflösung (S/W):
600 x 600 dpi
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
5.3 Sek.
Druckersprache:
Canon Ultra Fast Rendering (UFRII)
Medienhandhabung:
150-Blatt-Papierkassette
RAM Installiert (Max.):
256 MB
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
216 mm x 356 mm
Gesamte Medienkapazität:
150 Blätter
Vorlageneinzug für Medien:
Papierkassette: 1 - 150 Blätter
Empfohlenes monatliches Volumen:
200 - 2.000 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B , 1 x LAN - RJ-45
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb:
1230 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
3.5 Watt
Energierverbrauch Sleep:
1 Watt
EPEAT-kompatibel:
EPEAT Silver
ENERGY STAR:
Ja
Breite:
36.6 cm
Tiefe:
39.1 cm
Höhe:
37.1 cm
Breite (Versand):
43.2 cm
Tiefe (Versand):
33 cm
Höhe (Versand):
26.9 cm
Gewicht (Versand):
8.53 kg
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker, laserdrucker a4, canon, isensys, sensys, lbp122dw, 5620c001, 5620, drucker, laser, a4/legal, seiten/min., kapazität:, blätter, wifi(n, a4legal, seitenmin, kapazitt, bltter, wifin, legal, seiten, kapazität, schwarz, mono, lazerinis, spausdintuvas
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 141,56*
€ 175,61*
€ 6,78*
ab € 143,90*
€ 178,70*
Frei Haus
ab € 146,25*
€ 181,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 150,74*
€ 186,12*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,02*
€ 187,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.