| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-8311688 Herst.-Nr.: SP468816 EAN/GTIN: 4067488323508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 256GB (2x128GB) Kit RAM Speicher kompatibel mit Apple MacPro7,1 (8-Core + 12-Core CPU) DDR4 RDIMM 3DS 2933MHz PC4-23400-R (SP468816) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 256gb ddr ram, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, phsmemory, memory, sp468816, 468816, 256gb, 2x128gb, speicher, kompatibel, apple, 8core, 12core, ddr4, rdimm, 2933mhz, pc423400r, 2933, 23400, macpro71, macpro7, core |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |