| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-8311696 Herst.-Nr.: SP468826 EAN/GTIN: 4067488323614 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 256GB (2x128GB) Kit RAM Speicher kompatibel mit Apple MacPro 12-Core 3,3GHz (2019) DDR4 RDIMM 3DS 2933MHz PC4-23400-R (SP468826) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 256gb ddr ram, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, phsmemory, 2019, memory, sp468826, 468826, 256gb, 2x128gb, speicher, kompatibel, apple, macpro, 12core, ddr4, rdimm, 2933mhz, pc423400r, 2933, 23400, 33ghz, core, 3ghz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |