| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-8312948 Herst.-Nr.: SP469252 EAN/GTIN: 4067488327773 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 16GB RAM Speicher kompatibel mit Dell Inspiron 11 3135 DDR3 SO DIMM 1600MHz PC3L-12800S (SP469252) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 16gb ddr3 ram so dimm, ddr ram, ddr ram 16gb, phsmemory, 3135, memory, sp469252, 469252, 16gb, speicher, kompatibel, dell, inspiron, ddr3, dimm, 1600mhz, pc3l12800s, 1600, 12800, pc3l, 12800s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |