Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LabelWorks LK-5JBJ - Schwarz auf Mattbeige - Rolle (1,8 cm x 8 m) 1 Kassette(n) Hängebox - Bandkassette - für LabelWorks LW-C410, LW-C610 (C53S672091)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson LK-5JBJ Beige, Schwarz
Epson LK-5JBJ Beige, Schwarz
Epson LK-5JBJ Beige, Schwarz
Epson LK-5JBJ Beige, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8313398
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S672091
EAN/GTIN:
     8715946713809
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Übersicht

Kurzinfo  Epson LabelWorks LK-5JBJ - Schwarz auf Mattbeige - Rolle (1,8 cm x 8 m) 1 Kassette(n) Hängebox - Bandkassette - für LabelWorks LW-C410, LW-C610
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C53S672091
Modell  LabelWorks LK-5JBJ
EAN/UPC  8715946714141

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson LabelWorks LK-5JBJ - Bandkassette - 1 Kassette(n) - Rolle (1,8 cm x 8 m)
Produkttyp  Bandkassette
Mediengröße  Rolle (1,8 cm x 8 m)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Schwarz auf Mattbeige
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
Packungstyp  Hängebox
Kompatibel mit  LabelWorks LW-C410, LW-C610

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  7 cm
Transporttiefe  2.4 cm
Transporthöhe  8 cm
Transportgewicht  50 g
  
Media  
Medientyp  Bandkassette
Mediengrößen  Rolle (1,8 cm x 8 m)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Schwarz auf Mattbeige
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Beige
Packungstyp  Hängebox
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Epson LabelWorks LW-C410, LW-C610

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Transportbreite:
7 cm
Transporttiefe:
2.4 cm
Transporthöhe:
8 cm
Transportgewicht:
50 g
Medientyp:
Bandkassette
Mediengrößen:
Rolle (1,8 cm x 8 m)
Drucktechnologie:
Thermal Transfer
Medienfarbe:
Schwarz auf Mattbeige
Enthaltene Menge:
1 Kassette(n)
Farbkategorie:
Beige
Packungstyp:
Hängebox
Kompatibel mit:
Epson LabelWorks LW-C410, LW-C610

Kompatible Geräte:
Epson:
LabelWorks LW-C 410; LabelWorks LW-C 610
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, beschriftungsband epson, hängebox, epson, labelworks, lk5jbj, 5jbj, schwarz, mattbeige, rolle, kassette(n, bandkassette, lwc410, lwc610, c53s672091, 672091, kassetten, hngebox, kassette, c410, c610, matte, tape, beige/black, 18mm, beigeblack, beige, black
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,50*
ab € 8,20*
€ 11,26*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 11,71*
1
€ 5,95*
ab € 9,16*
€ 13,50*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 15,36*
€ 21,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.