Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LabelWorks LK-6JBJ - Schwarz auf Mattbeige - Rolle (2,4 cm) 1 Kassette(n) Etikettenband (C53S672092)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson LK-6JBJ Beige, Schwarz
Epson LK-6JBJ Beige, Schwarz
Epson LK-6JBJ Beige, Schwarz
Epson LK-6JBJ Beige, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8313399
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S672092
EAN/GTIN:
     8715946713816
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Übersicht

Kurzinfo  Epson LabelWorks LK-6JBJ - Schwarz auf Mattbeige - Rolle (2,4 cm) 1 Kassette(n) Etikettenband
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C53S672092
Modell  LabelWorks LK-6JBJ
EAN/UPC  8715946714134

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson LabelWorks LK-6JBJ - Etikettenband - 1 Kassette(n) - Rolle (2,4 cm)
Produkttyp  Etikettenband
Mediengröße  Rolle (2,4 cm)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Schwarz auf Mattbeige
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  7 cm
Transporttiefe  2.4 cm
Transporthöhe  8 cm
Transportgewicht  50 g
  
Media  
Medientyp  Etikettenband
Mediengrößen  Rolle (2,4 cm)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Schwarz auf Mattbeige
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Beige, schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Transportbreite:
7 cm
Transporttiefe:
2.4 cm
Transporthöhe:
8 cm
Transportgewicht:
50 g
Medientyp:
Etikettenband
Mediengrößen:
Rolle (2,4 cm)
Drucktechnologie:
Thermal Transfer
Medienfarbe:
Schwarz auf Mattbeige
Enthaltene Menge:
1 Kassette(n)
Farbkategorie:
Beige, schwarz

Kompatible Geräte:
Epson:
LabelWorks LW-C 610
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, beschriftungsband epson, beschriftungsband, epson, labelworks, lk6jbj, schwarz, mattbeige, rolle, kassette(n, etikettenband, c53s672092, 672092, kassetten, 6jbj, kassette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,50*
ab € 8,18*
€ 11,21*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 11,72*
1
€ 5,95*
ab € 9,14*
€ 13,47*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 15,61*
€ 22,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.