Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LabelWorks LK-4RBF - Schwarz auf fluoreszierendem Rot - Rolle (1,2 cm x 5 m) 1 Kassette(n) Hängebox - Bandkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson LK-4RBF Schwarz, Rot
Epson LK-4RBF Schwarz, Rot
Epson LK-4RBF Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2753I-8313400
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S672099
EAN/GTIN:
     8715946713885
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell

Übersicht

Kurzinfo  Epson LabelWorks LK-4RBF - Schwarz auf fluoreszierendem Rot - Rolle (1,2 cm x 5 m) 1 Kassette(n) Hängebox - Bandkassette
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C53S672099
Modell  LabelWorks LK-4RBF
EAN/UPC  8715946713885

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson LabelWorks LK-4RBF - Bandkassette - 1 Kassette(n) - Rolle (1,2 cm x 5 m)
Produkttyp  Bandkassette
Mediengröße  Rolle (1,2 cm x 5 m)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Schwarz auf fluoreszierendem Rot
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
Packungstyp  Hängebox

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  7 cm
Transporttiefe  2.4 cm
Transporthöhe  8 cm
Transportgewicht  50 g
  
Media  
Medientyp  Bandkassette
Mediengrößen  Rolle (1,2 cm x 5 m)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Schwarz auf fluoreszierendem Rot
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Rot
Packungstyp  Hängebox

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Transportbreite:
7 cm
Transporttiefe:
2.4 cm
Transporthöhe:
8 cm
Transportgewicht:
50 g
Medientyp:
Bandkassette
Mediengrößen:
Rolle (1,2 cm x 5 m)
Drucktechnologie:
Thermal Transfer
Medienfarbe:
Schwarz auf fluoreszierendem Rot
Enthaltene Menge:
1 Kassette(n)
Farbkategorie:
Rot
Packungstyp:
Hängebox

Kompatible Geräte:
Epson:
LabelWorks LW-C 410; LabelWorks LW-C 610
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hängebox rot, hängebox, epson, lk4rbf, 4rbf, c53s672099, labelworks, schwarz, fluoreszierendem, rolle, kassette(n, bandkassette, 672099, kassetten, hngebox, kassette, colour, tape, fluorescent, red/black, 12mm, redblack, black
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,50*
ab € 8,17*
€ 11,20*
1
€ 5,95*
ab € 9,14*
€ 13,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 19,16*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 19,19*
€ 26,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.