Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8313402 Herst.-Nr.: C53S672103 EAN/GTIN: 8715946713922 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Epson LabelWorks LK-4PAS - Soft Pink/Gray - Rolle (1,2 cm) 1 Kassette(n) Band - für LabelWorks LW-C410, LW-C610 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | C53S672103 | Modell | LabelWorks LK-4PAS | EAN/UPC | 8715946713922 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson LabelWorks LK-4PAS - Band - 1 Kassette(n) - Rolle (1,2 cm) | Produkttyp | Band | Mediengröße | Rolle (1,2 cm) | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Medienfarbe | Soft Pink/Gray | Enthaltene Menge | 1 Kassette(n) | Kompatibel mit | LabelWorks LW-C410, LW-C610 | Ausführliche Details Media | | Medientyp | Band | Mediengrößen | Rolle (1,2 cm) | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Medienfarbe | Soft Pink/Gray | Enthaltene Menge | 1 Kassette(n) | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Grau, rosa | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Epson LabelWorks LW-C410, LW-C610 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Medientyp: | Band | Mediengrößen: | Rolle (1,2 cm) | Drucktechnologie: | Thermal Transfer | Medienfarbe: | Soft Pink/Gray | Enthaltene Menge: | 1 Kassette(n) | Farbkategorie: | Grau, rosa | Kompatibel mit: | Epson LabelWorks LW-C410, LW-C610 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | LabelWorks LW-C 410; LabelWorks LW-C 610 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: c53s672103, soft, pink/gray, rolle, kassette(n, band, lwc410, lwc610, 672103, pinkgray, kassetten, pink, gray, kassette, c410, c610, colour, tape, pink/grey, 12mm, pinkgrey, grey |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,50* | ab € 8,24* | € 11,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,19* | € 13,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,25* | € 16,04* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 18,92* | € 26,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|