Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LabelWorks LK-4YAS - Grau auf Gelb - Rolle (1,2 cm x 8 m) 1 Kassette(n) Hängebox - Bandkassette - für LabelWorks LW-C410, LW-C610 (C53S672104)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson LK-4YAS Grau, Gelb
Epson LK-4YAS Grau, Gelb
Epson LK-4YAS Grau, Gelb
Epson LK-4YAS Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     2753I-8313403
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S672104
EAN/GTIN:
     8715946713939
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell

Übersicht

Kurzinfo  Epson LabelWorks LK-4YAS - Grau auf Gelb - Rolle (1,2 cm x 8 m) 1 Kassette(n) Hängebox - Bandkassette - für LabelWorks LW-C410, LW-C610
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C53S672104
Modell  LabelWorks LK-4YAS
EAN/UPC  8715946714028

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson LabelWorks LK-4YAS - Bandkassette - 1 Kassette(n) - Rolle (1,2 cm x 8 m)
Produkttyp  Bandkassette
Mediengröße  Rolle (1,2 cm x 8 m)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Grau auf Gelb
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
Packungstyp  Hängebox
Kompatibel mit  LabelWorks LW-C410, LW-C610

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  7 cm
Transporttiefe  2.4 cm
Transporthöhe  8 cm
Transportgewicht  50 g
  
Media  
Medientyp  Bandkassette
Mediengrößen  Rolle (1,2 cm x 8 m)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Grau auf Gelb
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Gelb
Packungstyp  Hängebox
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Epson LabelWorks LW-C410, LW-C610

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Transportbreite:
7 cm
Transporttiefe:
2.4 cm
Transporthöhe:
8 cm
Transportgewicht:
50 g
Medientyp:
Bandkassette
Mediengrößen:
Rolle (1,2 cm x 8 m)
Drucktechnologie:
Thermal Transfer
Medienfarbe:
Grau auf Gelb
Enthaltene Menge:
1 Kassette(n)
Farbkategorie:
Gelb
Packungstyp:
Hängebox
Kompatibel mit:
Epson LabelWorks LW-C410, LW-C610

Kompatible Geräte:
Epson:
LabelWorks LW-C 410; LabelWorks LW-C 610
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hängebox gelb, hängebox, epson, labelworks, lk4yas, 4yas, c53s672104, grau, gelb, rolle, kassette(n, bandkassette, lwc410, lwc610, 672104, kassetten, hngebox, kassette, c410, c610, colour, tape, yellow/grey, 12mm, yellowgrey, yellow, grey
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,50*
ab € 8,18*
€ 11,19*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 11,70*
1
€ 5,95*
ab € 9,11*
€ 13,56*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 16,17*
€ 23,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.