Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LabelWorks LK-4LAS - Grau auf Blau - Rolle (1,2 cm x 8 m) 1 Kassette(n) Hängebox - Bandkassette - für LabelWorks LW-C410, LW-C610


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson LK-4LAS Grau, Hellblau
Epson LK-4LAS Grau, Hellblau
Epson LK-4LAS Grau, Hellblau
Epson LK-4LAS Grau, Hellblau
Artikel-Nr.:
     2753I-8313405
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S672106
EAN/GTIN:
     8715946713953
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell

Übersicht

Kurzinfo  Epson LabelWorks LK-4LAS - Grau auf Blau - Rolle (1,2 cm x 8 m) 1 Kassette(n) Hängebox - Bandkassette - für LabelWorks LW-C410, LW-C610
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C53S672106
Modell  LabelWorks LK-4LAS
EAN/UPC  8715946713953

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson LabelWorks LK-4LAS - Bandkassette - 1 Kassette(n) - Rolle (1,2 cm x 8 m)
Produkttyp  Bandkassette
Mediengröße  Rolle (1,2 cm x 8 m)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Grau auf Blau
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
Packungstyp  Hängebox
Kompatibel mit  LabelWorks LW-C410, LW-C610

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  7 cm
Transporttiefe  2.4 cm
Transporthöhe  8 cm
Transportgewicht  50 g
  
Media  
Medientyp  Bandkassette
Mediengrößen  Rolle (1,2 cm x 8 m)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Grau auf Blau
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Blau
Packungstyp  Hängebox
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Epson LabelWorks LW-C410, LW-C610

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Transportbreite:
7 cm
Transporttiefe:
2.4 cm
Transporthöhe:
8 cm
Transportgewicht:
50 g
Medientyp:
Bandkassette
Mediengrößen:
Rolle (1,2 cm x 8 m)
Drucktechnologie:
Thermal Transfer
Medienfarbe:
Grau auf Blau
Enthaltene Menge:
1 Kassette(n)
Farbkategorie:
Blau
Packungstyp:
Hängebox
Kompatibel mit:
Epson LabelWorks LW-C410, LW-C610

Kompatible Geräte:
Epson:
LabelWorks LW-C 410; LabelWorks LW-C 610
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hängebox blau, hängebox, epson, labelworks, lk4las, 4las, c53s672106, grau, blau, rolle, kassette(n, bandkassette, lwc410, lwc610, 672106, kassetten, hngebox, kassette, c410, c610, colour, tape, blue/grey, 12mm, bluegrey, blue, grey
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,50*
ab € 8,16*
€ 11,23*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 11,77*
1
€ 5,95*
ab € 9,12*
€ 13,64*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 15,27*
€ 22,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.