Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LabelWorks LK-4UAS - Grau auf Lavendel - Rolle (1,2 cm x 8 m) 1 Kassette(n) Hängebox - Bandkassette - für LabelWorks LW-C410, LW-C610 (C53S672107)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson LK-4UAS Grau, Violett
Epson LK-4UAS Grau, Violett
Epson LK-4UAS Grau, Violett
Artikel-Nr.:
     2753I-8313406
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S672107
EAN/GTIN:
     8715946713960
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell

Übersicht

Kurzinfo  Epson LabelWorks LK-4UAS - Grau auf Lavendel - Rolle (1,2 cm x 8 m) 1 Kassette(n) Hängebox - Bandkassette - für LabelWorks LW-C410, LW-C610
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C53S672107
Modell  LabelWorks LK-4UAS
EAN/UPC  8715946713991

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson LabelWorks LK-4UAS - Bandkassette - 1 Kassette(n) - Rolle (1,2 cm x 8 m)
Produkttyp  Bandkassette
Mediengröße  Rolle (1,2 cm x 8 m)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Grau auf Lavendel
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
Packungstyp  Hängebox
Kompatibel mit  LabelWorks LW-C410, LW-C610

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  7 cm
Transporttiefe  2.4 cm
Transporthöhe  8 cm
Transportgewicht  50 g
  
Media  
Medientyp  Bandkassette
Mediengrößen  Rolle (1,2 cm x 8 m)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Grau auf Lavendel
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Lila
Packungstyp  Hängebox
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Epson LabelWorks LW-C410, LW-C610

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Transportbreite:
7 cm
Transporttiefe:
2.4 cm
Transporthöhe:
8 cm
Transportgewicht:
50 g
Medientyp:
Bandkassette
Mediengrößen:
Rolle (1,2 cm x 8 m)
Drucktechnologie:
Thermal Transfer
Medienfarbe:
Grau auf Lavendel
Enthaltene Menge:
1 Kassette(n)
Farbkategorie:
Lila
Packungstyp:
Hängebox
Kompatibel mit:
Epson LabelWorks LW-C410, LW-C610

Kompatible Geräte:
Epson:
LabelWorks LW-C 410; LabelWorks LW-C 610
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hängebox, epson, labelworks, lk4uas, 4uas, c53s672107, grau, lavendel, rolle, kassette(n, bandkassette, lwc410, lwc610, 672107, kassetten, hngebox, kassette, c410, c610, colour, tape, lavender/grey, 12mm, lavendergrey, lavender, grey
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,50*
ab € 8,18*
€ 11,20*
1
€ 5,95*
ab € 9,16*
€ 13,60*
30 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 10,88*
€ 16,47*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 19,18*
€ 26,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.