Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LabelWorks LK-4YBJ - Schwarz auf Mattgelb - Rolle (1,2 cm x 8 m) 1 Kassette(n) Hängebox - Bandkassette - für LabelWorks LW-C410, LW-C610


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson C53S672074 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gelb
Epson C53S672074 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gelb
Artikel-Nr.:
     2753I-8313470
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S672074
EAN/GTIN:
     8715946713632
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Übersicht

Kurzinfo  Epson LabelWorks LK-4YBJ - Schwarz auf Mattgelb - Rolle (1,2 cm x 8 m) 1 Kassette(n) Hängebox - Bandkassette - für LabelWorks LW-C410, LW-C610
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C53S672074
Modell  LabelWorks LK-4YBJ
EAN/UPC  8715946713632

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson LabelWorks LK-4YBJ - Bandkassette - 1 Kassette(n) - Rolle (1,2 cm x 8 m)
Produkttyp  Bandkassette
Mediengröße  Rolle (1,2 cm x 8 m)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Schwarz auf Mattgelb
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
Packungstyp  Hängebox
Kompatibel mit  LabelWorks LW-C410, LW-C610

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  7 cm
Transporttiefe  2.4 cm
Transporthöhe  8 cm
Transportgewicht  50 g
  
Media  
Medientyp  Bandkassette
Mediengrößen  Rolle (1,2 cm x 8 m)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Schwarz auf Mattgelb
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Gelb
Packungstyp  Hängebox
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Epson LabelWorks LW-C410, LW-C610

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Transportbreite:
7 cm
Transporttiefe:
2.4 cm
Transporthöhe:
8 cm
Transportgewicht:
50 g
Medientyp:
Bandkassette
Mediengrößen:
Rolle (1,2 cm x 8 m)
Drucktechnologie:
Thermal Transfer
Medienfarbe:
Schwarz auf Mattgelb
Enthaltene Menge:
1 Kassette(n)
Farbkategorie:
Gelb
Packungstyp:
Hängebox
Kompatibel mit:
Epson LabelWorks LW-C410, LW-C610

Kompatible Geräte:
Epson:
LabelWorks LW-C 410; LabelWorks LW-C 610
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hängebox gelb, hängebox, beschriftungsband epson, epson, labelworks, lk4ybj, 4ybj, c53s672074, schwarz, mattgelb, rolle, kassette(n, bandkassette, lwc410, lwc610, 672074, kassetten, hngebox, kassette, c410, c610, matte, tape, yellow/black, 12mm, yellowblack, yellow, black
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,50*
ab € 8,20*
€ 11,23*
1
€ 5,95*
ab € 9,15*
€ 13,46*
31 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 19,00*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 21,03*
€ 29,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.