Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8313733 Herst.-Nr.: 19.04.4140 EAN/GTIN: 7611990759439 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Roline - Reinigungssatz - Multicolor | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Secomp | Hersteller Art. Nr. | 19.04.4140 | EAN/UPC | 7611990759439 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Roline - Reinigungssatz | Produkttyp | Reinigungssatz | Packungsinhalt | Reinigungsschwamm, 125 ml Reinigungsspray, Reinigungstuch, 4 Trockenreinigungstücher | Farbe | Multicolor | Gewicht | 164.32 g | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Reinigungssatz | Packungsinhalt | Reinigungsschwamm, 125 ml Reinigungsspray, Reinigungstuch, 4 Trockenreinigungstücher | Gewicht | 164.32 g | Farbe | Multicolor | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Reinigungssatz | Farbe: | Multicolor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: roline, 4140, 19044140, pcreinigungsset, 19.04.4140, reinigungsset, reinigungssatz, multicolor, 125ml |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,62* | € 11,30* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,55* | € 20,69* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,93* | € 34,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|