Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - SSD - 480 GB - intern - M.2 - PCIe 4.0 (NVMe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu PY-BS48PEA Internes Solid State Drive 480 GB M.2 PCI Express 4.0
Fujitsu PY-BS48PEA Internes Solid State Drive 480 GB M.2 PCI Express 4.0
Artikel-Nr.:
     2753I-8316772
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-BS48PEA
EAN/GTIN:
     4065221848929
Suchbegriffe:
fujitsu
pybs48pea
pcie4
480gb

Übersicht

Kurzinfo  Fujitsu - SSD - 480 GB - intern - M.2 - PCIe 4.0 (NVMe)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  PY-BS48PEA
Modell  
EAN/UPC  4065221848929

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujitsu - SSD - 480 GB - PCIe 4.0 (NVMe)
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  480 GB
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  M.2
Schnittstelle  PCIe 4.0 (NVMe)
Merkmale  End-to-End-Datenpfadschutz, Stromausfallschutz (SAS), bootfähig, geringe Latenz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  480 GB
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  M.2
Schnittstelle  PCIe 4.0 (NVMe)
Merkmale  End-to-End-Datenpfadschutz, Stromausfallschutz (SAS), bootfähig, geringe Latenz
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  1
Interner Datendurchsatz  5 MBps (lesen)/ 700 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  280000 IOPS
4 KB Random Write  40000 IOPS
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld  M.2
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  iRMC

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
480 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor:
M.2
Schnittstelle:
PCIe 4.0 (NVMe)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
1
Interner Datendurchsatz:
5 MBps (lesen)/ 700 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
280000 IOPS
4 KB Random Write:
40000 IOPS
Schnittstellen:
1 x PCI Express 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld:
M.2
Software inbegriffen:
iRMC
Weitere Suchbegriffe: technology, solutions, bs48pea, intern, pcie, nvme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 251,94*
€ 289,56*
€ 6,78*
ab € 383,42*
€ 430,60*
Frei Haus
ab € 390,63*
€ 440,70*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 420,23*
€ 472,90*
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 422,53*
€ 475,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,90*
€ 562,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,14*
€ 558,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,00*
€ 545,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,06*
€ 539,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,23*
€ 500,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.758,56*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.876,34*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.288,07*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.771,90*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.726,67*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.670,05*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.593,15*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.207,83*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.907,52*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.865,57*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.852,99*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.568,10*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.280,96*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.245,03*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC320IN
ab € 2.984,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.