Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Gaming Tastatur
>
RGB Tastatur
>
Artikel
CHERRY MX-Board 3.0 S - Tastatur - Hintergrundbeleuchtung - USB - QWERTZ - Deutsch - Tastenschalter: CHERRY MX Red - weiß (G80-3874LYADE-0)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Cherry
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-8316961
Hersteller:
Cherry
Herst.-Nr.:
G80-3874LYADE-0
EAN/GTIN:
4025112103124
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Übersicht
Kurzinfo
CHERRY MX-Board 3.0 S - Tastatur - Hintergrundbeleuchtung - USB - QWERTZ - Deutsch - Tastenschalter: CHERRY MX Red - weiß
Gruppe
Tastaturen
Hersteller
CHERRY
Hersteller Art. Nr.
G80-3874LYADE-0
Modell
MX-Board 3.0 S
EAN/UPC
4025112103124
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
CHERRY MX-Board 3.0 S - Tastatur - QWERTZ - Deutsch - weiß
Gerätetyp
Tastatur
Hintergrundbeleuchtet
RGB
Schnittstelle
USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Taschenrechner, Stummtaste, Browser, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Lautstärke -, Lautstärke +, Fn Tastensperre, CHERRY key
Schutz
Abriebfest
Numerische Tastatur
Ja
Gaming
Ja
Tastenschaltertyp
CHERRY MX Red
Farbe
Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
43 cm x 14 cm x 3.6 cm
Gewicht
1.025 kg
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Hintergrundbeleuchtet
RGB
Schnittstelle
USB
Eingabegerät
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Taschenrechner, Stummtaste, Browser, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Lautstärke -, Lautstärke +, Fn Tastensperre, CHERRY key
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Tastenschaltertyp
CHERRY MX Red
Anti-Ghosting
Ja
Gaming
Ja
Schutz
Abriebfest
Abnehmbares Kabel
Ja
Besonderheiten
Nummernblock
Breite
43 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
1.025 kg
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Kabellänge
1.7 m
Zubehör im Lieferumfang
Micro-USB-an-USB-Kabel
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KCC, China RoHS, RCM
Software undamp; Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
CHERRY Utility software
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 10 oder aktuellere Version
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Hintergrundbeleuchtet:
RGB
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
QWERTZ Deutsch
Tastaturtechnologie:
Mechanisch
Tastenschaltertyp:
CHERRY MX Red
Anti-Ghosting:
Ja
Gaming:
Ja
Schutz:
Abriebfest
Abnehmbares Kabel:
Ja
Besonderheiten:
Nummernblock
Breite:
43 cm
Tiefe:
14 cm
Höhe:
3.6 cm
Farbe:
Weiß
Kabellänge:
1.7 m
Zubehör im Lieferumfang:
Micro-USB-an-USB-Kabel
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, KCC, China RoHS, RCM
Mitgelieferte Software:
CHERRY Utility software
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7, Windows 10 oder aktuellere Version
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
beleuchtete Tastatur
,
Keyboard
,
Tastatur
,
mechanische Tastatur
,
wired gaming keyboard
,
mechanische tastatur
,
cherry
,
weiß
,
3874
,
g803874lyade0
,
mxboard
,
board
,
3874lyade
,
tastatur
,
hintergrundbeleuchtung
,
qwertz
,
deutsch
,
tastenschalter:
,
tastenschalter
,
white
,
3.0s
,
corded
,
keyboard
,
mechanical
,
delayout
,
switches
,
redusb
,
layout
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 90,05*
€ 111,24*
Lager 1546
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 90,06*
€ 111,25*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 91,17*
€ 112,56*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 93,98*
€ 115,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen