Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-220U Montage-Kit (RAM-220U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAM Mounts RAM-220U Montage-Kit
RAM Mounts RAM-220U Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     2753I-8319120
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-220U
EAN/GTIN:
     0793442001284
Suchbegriffe:
mounts
ram220u
220u
unpkd

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produktfarbe  Schwarz
Kugeldurchmesser  3,81 cm
Material  Aluminium
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  185,97 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Kugeldurchmesser:
3,81 cm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: square, rail, adapter, 1inch, 1/4inch, montagekit, 14inch, 4inch, montage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 10,00*
ab € 34,02*
€ 46,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,48*
€ 79,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
RAM-202U
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.