Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator Orion 3000 PO3-630 - Tower - Core i7 11700F / 2.5 GHz (DG.E2CEG.01W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-8319139
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DG.E2CEG.01W
EAN/GTIN:
     4710886991847
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Acer Predator Orion 3000 PO3-630 - Tower - Core i7 11700F / 2.5 GHz - RAM 32 GB - SSD 1.024 TB, HDD 1 TB - GF RTX 3070 - GigE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Win 10 Home 64-Bit - Monitor: keiner
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  DG.E2CEG.01W
EAN/UPC  4710886991847

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer Predator Orion 3000 PO3-630 - Tower - Core i7 11700F 2.5 GHz - 32 GB - SSD 1.024 TB, HDD 1 TB
Typ  Personal-Computer - Tower
Lokalisierung  Region: Deutschland
Prozessor  Intel Core i7 (11. Gen.) 11700F / 2.5 GHz (4.9 GHz) (8 Kerne)
Prozessorsockel  LGA1200-Sockel
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Turbo Boost Technology 3
Cache-Speicher  16 MB
Cache pro Prozessor  16 MB
RAM  32 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 1.024 TB - M.2 2280
Festplatte (zweite)  HDD 1 TB - SATA 6Gb/s - 7200 U/min
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  PCIe x16 - NVIDIA GeForce RTX 3070
Videospeicher  8 GB GDDR6 SDRAM
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax (Wi-Fi 6)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 10 Home 64-Bit-Version
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.5 cm x 38.6 cm x 39.2 cm
Gewicht  10 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Tower
Lokalisierung  Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i7 (11. Gen.) 11700F
Taktfrequenz  2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.9 GHz
Anz. der Kerne  8 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Turbo Boost Technology 3
CPU-Anschluss  LGA1200-Sockel
Chipsatz  Intel B560
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  16 MB
Cache pro Prozessor  16 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  32 GB / 64 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale  4 x 8 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 1.024 TB
Hersteller  Micron
  
Festplattenlaufwerk (2.)  
Typ  HDD
Schnittstellenklasse  Serial ATA
Kapazität  1 x 1 TB
Hersteller  Toshiba
Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Schnittstellen Typ  PCIe x16
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce RTX 3070
Videospeicher  8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  PRIMAX KBCY21
Schnittstelle  USB
Merkmale  RGB-Beleuchtung
  
Maus  
Mausname  PRIMAX MOM2UO
Schnittstelle  USB
Merkmale  RGB-Beleuchtung
  
Netzwerk  
Schnittstellentyp (Bustyp)  M.2 2230
Ethernet-Controller  Killer Ethernet E2600
Wireless LAN unterstützt  Ja
Wireless NIC  Intel Wi-Fi 6 AX 201
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
  
Erweiterung/Konnektivität  
Steckplatz  1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe x16
Schnittstellen  2 x USB 2.0
2 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x USB-C
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Audioausgang/-eingang
3 x DisplayPort
1 x HDMI
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2 Antennen, Thermal Pad, Seitenwand aus gehärtetem Glas
Kennzeichnung  RoHS
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts  Lite-On PA-4501-1AC1
Erforderliche Netzspannung  AC 100-127/220-240 V
Gestellte Leistung  500 Watt
Effizienz  87%+
Power Factor Korrektur  Ja (aktiv)
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 10 Home 64-Bit-Version
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.5 cm
Tiefe  38.6 cm
Höhe  39.2 cm
Gewicht  10 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Tower
Lokalisierung:
Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i7 (11. Gen.) 11700F
Taktfrequenz:
2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.9 GHz
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Wichtigste Prozessormerkmale:
Intel Turbo Boost Technology 3
CPU-Anschluss:
LGA1200-Sockel
Chipsatz:
Intel B560
Installierte Größe:
16 MB
Cache pro Prozessor:
16 MB
Installierte Anzahl:
32 GB / 64 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale:
4 x 8 GB
Kapazität:
1 x 1.024 TB
Hersteller:
Micron
Schnittstellenklasse:
Serial ATA
Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
Monitortyp:
Keiner.
Schnittstellen Typ:
PCIe x16
Grafikprozessor:
NVIDIA GeForce RTX 3070
Videospeicher:
8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Tastaturname:
PRIMAX KBCY21
Schnittstelle:
USB
Merkmale:
RGB-Beleuchtung
Mausname:
PRIMAX MOM2UO
Schnittstellentyp (Bustyp):
M.2 2230
Ethernet-Controller:
Killer Ethernet E2600
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Steckplatz:
1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe x16
Zubehör im Lieferumfang:
2 Antennen, Thermal Pad, Seitenwand aus gehärtetem Glas
Kennzeichnung:
RoHS
Gerätetyp:
Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts:
Lite-On PA-4501-1AC1
Erforderliche Netzspannung:
AC 100-127/220-240 V
Gestellte Leistung:
500 Watt
Effizienz:
87%+
Power Factor Korrektur:
Ja (aktiv)
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 10 Home 64-Bit-Version
Breite:
17.5 cm
Tiefe:
38.6 cm
Höhe:
39.2 cm
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, acer komplettsysteme, acer, 3000, 3070, core, 11700f, 11700, dge2ceg01w, dg.e2ceg.01w, predator, orion, po3630, tower, 1.024, gige, wlan:, bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax, home, 64bit, monitor:, keiner, 1024, wlan, 80211abgnacax, monitor, e2ceg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.386,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,19*
€ 1.811,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.475,97*
€ 1.756,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,13*
€ 1.708,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,68*
€ 1.650,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.