| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-8331745 Herst.-Nr.: APP_S2_MBLU EAN/GTIN: 0850012786467 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hauptmerkmale Merkmale | | Produkttyp | Hülle | Markenkompatibilität | Apple | Kompatibilität | AirPods Pro | Material | Polycarbonat (PC), Silikon | Produktfarbe | Blau | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent | | | Lieferumfang | | Anzahl | 1 | Zubehör im Set enthalten | Karabinerhaken | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Hülle | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | AirPods Pro | Material: | Polycarbonat (PC), Silikon | Produktfarbe: | Blau | Schutzfunktion: | Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent | Anzahl: | 1 | Zubehör im Set enthalten: | Karabinerhaken |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: keybudz, case, apps2mblu, podskinz, hybridshell, series, keychain, premium, hard, shell, triple, layer, your, airpods, color:, midnight, blueblue, app_s2_mblu, color |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |