Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENS Induktions-Ladegerät DYI Built-in ZEBI03W/00 Ausgänge Induktionslade-Standard Weiß (ZEBI03W/00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZENS ZEBI03W/00 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
ZENS ZEBI03W/00 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753I-8332375
Hersteller:
     ZENS
Herst.-Nr.:
     ZEBI03W/00
EAN/GTIN:
     6426010931952
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Smartphone
Energiequelle  AC
Kabelloses Aufladen  Ja
Schnellladung  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Kabellänge  2 m
  
Leistung  
Max. Leistung  10 W
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Smartphone
Energiequelle:
AC
Kabelloses Aufladen:
Ja
Schnellladung:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Kabellänge:
2 m
Max. Leistung:
10 W
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
AC-Netzadapter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation zens, handy netzteil, zebi03w00, zens, zebi03w/00, zebi03w, builtin, weiß, built, induktionsladegerät, ausgänge, induktionsladestandard, induktionsladegert, ausgnge, induktions, ladegerät, induktionslade, standard, core, series, single, charger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,76*
€ 47,83*
€ 4,00*
ab € 36,55*
€ 49,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.