Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 31695 CD-Hülle Schmales Gehäuse 1 Disks Schwarz - Transparent (31695)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 31695 CD-Hülle Schmales Gehäuse 1 Disks Schwarz, Transparent
Vivanco 31695 CD-Hülle Schmales Gehäuse 1 Disks Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     2753I-8340787
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     31695
EAN/GTIN:
     4008928316957
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle

Hauptmerkmale

Design  
Etui-Typ  Schmales Gehäuse
CD-Kapazität  1 Disks
Produktfarbe  Schwarz, Transparent
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  124 mm
Tiefe  142 mm
Höhe  55 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl enthaltener Produkte  10 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Etui-Typ:
Schmales Gehäuse
CD-Kapazität:
1 Disks
Produktfarbe:
Schwarz, Transparent
Breite:
124 mm
Tiefe:
142 mm
Höhe:
55 mm
Anzahl enthaltener Produkte:
10 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, cd hülle schwarz, dvd hülle, dvd hülle schwarz, 31695, vivanco, leerhülle, geeignet, bluray, disc(s, cd/dvds, stück, kunststoff, cdhülle, schmales, gehäuse, disks, schwarz, transparent, leerhlle, discs, cddvds, stck, cdhlle, gehuse, disc, dvds, hülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.