Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCL MC396-0.15M DisplayPort-Kabel 0,15 m Mini DisplayPort Schwarz (MC396-0.15M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCL MC396-0.15M DisplayPort-Kabel 0,15 m Mini DisplayPort Schwarz
MCL MC396-0.15M DisplayPort-Kabel 0,15 m Mini DisplayPort Schwarz
MCL MC396-0.15M DisplayPort-Kabel 0,15 m Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8346167
Hersteller:
     MCL Samar
Herst.-Nr.:
     MC396-0.15M
EAN/GTIN:
     3700224755836
Suchbegriffe:
Mini-DisplayPort Kabel
mini-displayport kabel 1.2
mini displayport kabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  0,15 m
Anschluss 1  Mini DisplayPort
Anschluss 2  DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Maximale Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe  Schwarz
DisplayPorts-Version  1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen  3840 x 2160
  
Verpackungsdaten  
Gewicht  19 g
Verpackungsbreite  120 mm
Verpackungstiefe  198 mm
Verpackungshöhe  12 mm
Paketgewicht  23 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
0,15 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
DisplayPorts-Version:
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
198 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: mc396015m, mc3960.15m, mc396, mini, displayport, samar, male, displ, displayportkabel, schwarz, kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.