Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCL 9A/RE-9/C14 - Stromverteiler - Schwarz - 250 V - 9 AC-Ausgänge - 16 A - 48,3 cm (19" ) (9A/RE-9/C14)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCL 9A/RE-9/C14 Rack Zubehör Stromverteiler
MCL 9A/RE-9/C14 Rack Zubehör Stromverteiler
MCL 9A/RE-9/C14 Rack Zubehör Stromverteiler
Artikel-Nr.:
     2753I-8346766
Hersteller:
     MCL Samar
Herst.-Nr.:
     9A/RE-9/C14
EAN/GTIN:
     3700224745868
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Stromverteiler
Produktfarbe  Schwarz
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Leistung  
Eingangsspannung  250 V
Anzahl der AC-Ausgänge  9 AC-Ausgänge
Stromstärke (maximal)  16 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Größe (Imperial)  48,3 cm (19" )
Gewicht  786 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  520 mm
Verpackungstiefe  55 mm
Verpackungshöhe  95 mm
Paketgewicht  916 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Stromverteiler
Produktfarbe:
Schwarz
Ein-/Ausschalter:
Ja
Eingangsspannung:
250 V
Anzahl der AC-Ausgänge:
9 AC-Ausgänge
Stromstärke (maximal):
16 A
Größe (Imperial):
48,3 cm (19" )
Verpackungsbreite:
520 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
916 g
Weitere Suchbegriffe: 9are9c14, 9a/re9/c14, samar, power, rack, mountable, with, stromverteiler, schwarz, acausgänge, zoll, acausgnge, ausgänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.