Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCL 9A/RE-9 - Stromverteiler - Schwarz - 250 V - 9 AC-Ausgänge - 16 A - 48,3 cm (19" ) (9A/RE-9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCL 9A/RE-9 Rack Zubehör Stromverteiler
MCL 9A/RE-9 Rack Zubehör Stromverteiler
MCL 9A/RE-9 Rack Zubehör Stromverteiler
Artikel-Nr.:
     2753I-8346767
Hersteller:
     MCL Samar
Herst.-Nr.:
     9A/RE-9
EAN/GTIN:
     3700224744786
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Stromverteiler
Produktfarbe  Schwarz
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Leistung  
Eingangsspannung  250 V
Anzahl der AC-Ausgänge  9 AC-Ausgänge
Stromstärke (maximal)  16 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Größe (Imperial)  48,3 cm (19" )
Gewicht  816 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  520 mm
Verpackungstiefe  55 mm
Verpackungshöhe  95 mm
Paketgewicht  936 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Stromverteiler
Produktfarbe:
Schwarz
Ein-/Ausschalter:
Ja
Eingangsspannung:
250 V
Anzahl der AC-Ausgänge:
9 AC-Ausgänge
Stromstärke (maximal):
16 A
Größe (Imperial):
48,3 cm (19" )
Verpackungsbreite:
520 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
936 g
Weitere Suchbegriffe: 9are9, 9a/re9, samar, power, rackmountable, stromverteiler, schwarz, acausgänge, zoll, acausgnge, rack, mountable, ausgänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.