Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORICO 2.5" USB3.0 Hard Drive Enclosure (2189U3-BK-EP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORICO 2.5" USB3.0 Hard Drive Enclosure (2189U3-BK-EP)
Artikel-Nr.:
     2753I-8347655
Hersteller:
     ORICO
Herst.-Nr.:
     2189U3-BK-EP
EAN/GTIN:
     6936761871280
Suchbegriffe:
orico
2189
2189u3bkep
inch
ORICO 2.5" USB3.0 Hard Drive Enclosure (2189U3-BK-EP)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: usb3.0, hard, drive, enclosure, usb30, usb3, 2189u3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 6,29*
ab € 55,23*
€ 72,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 76,10*
€ 98,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.