Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milesight IoT LoRaWAN Submersible Water Level Sensor 5m EM500 (EM500-SWL-868M-L005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milesight IoT Submersible Water Level Sensor, EM500-SWL-868M-L005 LoRaWAN / Range 5m / IP67
Milesight IoT Submersible Water Level Sensor, EM500-SWL-868M-L005 LoRaWAN / Range 5m / IP67
Artikel-Nr.:
     2753I-8354562
Hersteller:
     Milesight IoT
Herst.-Nr.:
     EM500-SWL-868M-L005
EAN/GTIN:
     6974225031856
Suchbegriffe:
milesight
em500swl868ml005
em500
868m
Milesight IoT LoRaWAN Submersible Water Level Sensor 5m EM500 (EM500-SWL-868M-L005)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: l005, submersible, water, level, lorawan, sensor, range, ip67
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 6,00*
ab € 225,47*
€ 267,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 253,22*
€ 295,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,19*
€ 351,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,09*
€ 349,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,10*
€ 336,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,77*
€ 331,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.