Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8357858 Herst.-Nr.: 142M1D15010 EAN/GTIN: 4250184198376 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung M12 S-RJ45S4-polig D-kodiert RJ45, 1 m (142M1D15010) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, 142m1d15010, 15010, verbindungsleitung, dkodiert, rj45, metzconnect, kodiert, metz, connect, strj45, 4polig, polig, srj45s4polig, rj45s4 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,16* | € 20,77* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,20* | € 20,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,17* | € 20,90* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,07* | € 22,96* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 61,27* | € 74,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|