Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Gaming Tastatur
>
RGB Tastatur
>
Artikel
CHERRY MX LP 2.1 - Tastatur - kompakt - Hintergrundbeleuchtung - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 5.2, corded - Französisch - Tastenschalter: CHERRY MX Low Profile - weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Cherry
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-8359912
Hersteller:
Cherry
Herst.-Nr.:
G80-3860LVAFR-0
EAN/GTIN:
4025112106736
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Übersicht
Kurzinfo
CHERRY MX LP 2.1 - Tastatur - kompakt - Hintergrundbeleuchtung - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 5.2, corded - Französisch - Tastenschalter: CHERRY MX Low Profile - weiß
Gruppe
Tastaturen
Hersteller
CHERRY
Hersteller Art. Nr.
G80-3860LVAFR-0
Modell
MX LP 2.1
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
CHERRY MX LP 2.1 - Tastatur - kompakt - Französisch - weiß
Gerätetyp
Tastatur
Hintergrundbeleuchtet
RGB
Schnittstelle
2.4 GHz, Bluetooth 5.2, corded
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Anschlusstechnik
Kabellos
Lokalisierung und Layout
Französisch
Tastenanzahl
68
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Windows-Tastatursperre
Schutz
Abriebfest
Gaming
Ja
Tastenschaltertyp
CHERRY MX Low Profile
Farbe
Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.8 cm x 9.9 cm x 2.7 cm
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Hintergrundbeleuchtet
RGB
Schnittstelle
2.4 GHz, Bluetooth 5.2, corded
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Tastenanzahl
68
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Windows-Tastatursperre
Lokalisierung und Layout
Französisch
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Tastenschaltertyp
CHERRY MX Low Profile
Anti-Ghosting
Ja
Gaming
Ja
Einstellbare Höhe
Ja
Schutz
Abriebfest
Abnehmbares Kabel
Ja
Breite
30.8 cm
Tiefe
9.9 cm
Höhe
2.7 cm
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Kabellänge
1.6 m
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB-C auf USB-A
Wesentliche Lebensdauer
100 Mio. Klicks
Software undamp; Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
CHERRY Utility software
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 10 oder aktuellere Version
Batterie
Typ
Typ AAA - wiederaufladbar
Installierte Anzahl
1
Technologie
Lithium-Ionen
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Hintergrundbeleuchtet:
RGB
Schnittstelle:
2.4 GHz, Bluetooth 5.2, corded
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Typ:
Kabellos
Tastenanzahl:
68
Tastaturkurzbefehl-Funktion:
Windows-Tastatursperre
Lokalisierung und Layout:
Französisch
Tastaturtechnologie:
Mechanisch
Tastenschaltertyp:
CHERRY MX Low Profile
Anti-Ghosting:
Ja
Gaming:
Ja
Einstellbare Höhe:
Ja
Schutz:
Abriebfest
Abnehmbares Kabel:
Ja
Breite:
30.8 cm
Tiefe:
9.9 cm
Höhe:
2.7 cm
Farbe:
Weiß
Kabellänge:
1.6 m
Zubehör im Lieferumfang:
Kabel USB-C auf USB-A
Wesentliche Lebensdauer:
100 Mio. Klicks
Mitgelieferte Software:
CHERRY Utility software
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7, Windows 10 oder aktuellere Version
Installierte Anzahl:
1
Technologie:
Lithium-Ionen
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Tastaturen kabellos / Funktastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablet Tastatur
,
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Gaming Keyboard
,
Gaming Tastatur
,
RGB Tastatur
,
beleuchtete Tastatur
,
Keyboard
,
Tastatur
,
mechanische Tastatur
,
cherry funktastatur beleuchtet
,
mechanische tastatur
,
cherry mechanische tastatur
,
cherry
,
3860
,
g803860lvafr0
,
mxlp
,
compact
,
wireless
,
tastatur
,
bluetooth
,
französisch
,
weiß
,
franzsisch
,
3860lvafr
,
kompakt
,
hintergrundbeleuchtung
,
kabellos
,
corded
,
tastenschalter:
,
profile
,
tastenschalter
,
france
,
white
,
azerty
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1546
1 Tag
9
€ 2,00*
ab € 105,69*
€ 134,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 119,61*
€ 150,03*
Lager 128
Frei Haus
ab € 119,56*
€ 150,04*
Lager 7405
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 120,12*
€ 150,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, AZERTY (FR), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,44*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, AZERTY (FR), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen