Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Netzwerkverlängerungskabel - RJ-50 (M) zu RJ-50 (W) mit Muttern - 3,0m - S/FTP - ohne Haken - Schwarz (80195)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 80195 Netzwerkkabel Schwarz 3 m S/FTP (S-STP)
DeLOCK 80195 Netzwerkkabel Schwarz 3 m S/FTP (S-STP)
DeLOCK 80195 Netzwerkkabel Schwarz 3 m S/FTP (S-STP)
DeLOCK 80195 Netzwerkkabel Schwarz 3 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     2753I-8359986
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80195
EAN/GTIN:
     4043619801954
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Netzwerkverlängerungskabel - RJ-50 (M) zu RJ-50 (W) mit Muttern - 3 m - S/FTP - ohne Haken - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  80195
Modell  
EAN/UPC  4043619801954

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Netzwerkverlängerungskabel - 3 m - Schwarz
Typ  Netzwerkverlängerungskabel
Technologie  S/FTP
Drähte pro Kabel  10 Drähte
Leistungsmerkmale  Ohne Haken, 2 Schrauben
Länge  3 m
Anschluss  RJ-50 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-50 - weiblich - mit Muttern
Farbe  Schwarz
Verpackung  Zip-Polybeutel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkverlängerungskabel
Technologie  S/FTP
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  26
Drähte pro Kabel  10 Drähte
Paare pro Kabel  5 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Ohne Haken, 2 Schrauben
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-50 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-50 - weiblich - mit Muttern
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS 2011/65/EU, Directive 2015/863, Directive 2017/2102
Verpackungsdetails  Zip-Polybeutel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkverlängerungskabel
Technologie:
S/FTP
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
26
Drähte pro Kabel:
10 Drähte
Paare pro Kabel:
5 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale:
Ohne Haken, 2 Schrauben
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-50 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-50 - weiblich - mit Muttern
Kennzeichnung:
RoHS 2011/65/EU, Directive 2015/863, Directive 2017/2102
Verpackungsdetails:
Zip-Polybeutel
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel sftp schwarz, ethernet kabel, ethernetkabel schwarz, delock, rj50, 80195, s/ftp, sftp, schwarz, netzwerkverlängerungskabel, muttern, ohne, haken, netzwerkverlngerungskabel, verlängerungskabel, stecker, buchse, verlngerungskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,41*
€ 5,65*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 4,79*
€ 6,12*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 10,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 12,10*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,52*
€ 21,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.