Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8359990 Herst.-Nr.: 80199 EAN/GTIN: 4043619801992 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock - Netzwerkverlängerungskabel - RJ-50 (W) schraubbar zu RJ-50 (W) schraubbar - 1 m - S/FTP - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 80199 | Modell | | EAN/UPC | 4043619801992 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock Netzwerkverlängerungskabel - 1 m - Schwarz | Typ | Netzwerkverlängerungskabel | Technologie | S/FTP | Abschirmungsmaterial | Folie | Länge | 1 m | Anschluss | RJ-50 - weiblich - schraubbar | Stecker (zweites Ende) | RJ-50 - weiblich - schraubbar | Farbe | Schwarz | Verpackung | Zip-Polybeutel | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkverlängerungskabel | Technologie | S/FTP | Abschirmungsmaterial | Folie | Kabelmantelmaterial | PVC | American Wire Gauge (AWG) | 26 | Länge | 1 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-50 - weiblich - schraubbar | Stecker (zweites Ende) | RJ-50 - weiblich - schraubbar | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS 2011/65/EU, RoHS, RoHS | Verpackungsdetails | Zip-Polybeutel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Netzwerkverlängerungskabel | Technologie: | S/FTP | Abschirmungsmaterial: | Folie | Kabelmantelmaterial: | PVC | American Wire Gauge (AWG): | 26 | Länge: | 1 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | RJ-50 - weiblich - schraubbar | Stecker (zweites Ende): | RJ-50 - weiblich - schraubbar | Kennzeichnung: | RoHS 2011/65/EU, RoHS, RoHS | Verpackungsdetails: | Zip-Polybeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel sftp schwarz, ethernet kabel, ethernetkabel schwarz, delock, rj50, 80199, schraubbar, s/ftp, sftp, buchse, schwarz, netzwerkverlängerungskabel, netzwerkverlngerungskabel, verlängerungskabel, verlngerungskabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,94* | € 5,06* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 4,33* | € 5,54* | | | | | 34 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,94* | € 9,85* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,26* | € 11,48* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,90* | € 20,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|