Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebooktasche
>
Notebook-Rucksack
>
Artikel
Manhattan Rome - Notebook-Rucksack - 43.9 cm (17.3") (440370)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
IC Intracom
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-8361827
Hersteller:
Manhattan
Herst.-Nr.:
440370
EAN/GTIN:
0766623440370
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
MANHATTAN Rome Notebook-Reiserucksack 17,3 Rucksack mit zwei Gerätefächern für Laptops bis zu 17.3" und Tablets bis zu 27,90cm (11"), Handgepäck-geeignet, 40 L Kapazität, viele Zubehörfächer, drei herausnehmbare Etuis, zwei Tragegriffe, verstaubare Schultergurte, anthrazit (440370)
GPSR
GPRS Hersteller
GPSR Anschrift
GPSR E-Mail
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Notebooks
>
Notebook-Taschen / Trolleys
Weitere Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
,
Laptoptasche
,
Notebook-Tasche
,
Notebooktasche
,
Reisekoffer
,
notebook-rucksack
,
440370
,
manhattan
,
rome
,
zwei
,
rucksack
,
anthrazit
,
tablets
,
herausnehmbare
,
etuis
,
gerätefächern
,
handgepäckgeeignet
,
kapazität
,
viele
,
zubehörfächer
,
drei
,
tragegriffe
,
verstaubare
,
schultergurte
,
laptops
,
gertefchern
,
handgepckgeeignet
,
kapazitt
,
zubehrfcher
,
handgepäck
,
geeignet
,
laptopreiserucksack
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 26,06*
€ 36,51*
Lager 173
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 28,51*
€ 38,14*
Lager 721
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,89*
€ 41,39*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 31,09*
€ 41,41*
Lager 7405
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 39,78*
€ 52,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan Cambridge Clamshell Laptoptasche 17,3", Für Notebooks bis 17,3", "Clamshell"-Design lässt sich vollständig aufklappen, üppig gepolstertes Notebookfach, Staufächer an F...
Manhattan
439992
€ 14,85*
Sonstiges
Manhattan Helsinki Nachhaltige Laptoptasche 14,1", Für Notebooks bis 14,1", Top Load, umweltfreundliches Recyclingmaterial, gepolstertes Notebookfach, Frontfächer und mehrere In...
Manhattan
440363
€ 20,39*
Sonstiges
Manhattan Knappack Laptop-Rucksack 15,6", Für Notebooks bis 15,6", Top Load, sehr leicht, schwarz
Manhattan
439831
€ 11,97*
Sonstiges
Manhattan Laptoptasche Empire 17", Top Load, geeignet für die meisten Notebooks bis 17"
Manhattan
421560
€ 16,40*
Sonstiges
Manhattan Laptoptasche London 17,3", Für Notebooks bis 17,3", Top Load, schwarz
Manhattan
439909
€ 8,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.