Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Workstation Z2 G9 - Tower - 4U - 1 x Core i9 13900K / 3 GHz (5F120EA#ABD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Z2 G9 Intel® Core™ i9 i9-13900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 G9 Intel® Core™ i9 i9-13900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 G9 Intel® Core™ i9 i9-13900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 G9 Intel® Core™ i9 i9-13900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 G9 Intel® Core™ i9 i9-13900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 G9 Intel® Core™ i9 i9-13900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 G9 Intel® Core™ i9 i9-13900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 G9 Intel® Core™ i9 i9-13900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8379499
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5F120EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197497650211
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  HP Workstation Z2 G9 - Tower - 4U - 1 x Core i9 13900K / 3 GHz - RAM 32 GB - SSD 1 TB - HP Z Turbo Drive, NVMe, TLC - UHD Graphics 770 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  5F120EA#ABD
Modell  HP Workstation Z2 G9
EAN/UPC  0197497650211

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Workstation Z2 G9 - Tower - Core i9 13900K 3 GHz - 32 GB - SSD 1 TB - Deutsch
Typ  Workstation - Tower
Höhe (Rack-Einheiten)  4U
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  1 x Intel Core i9 (13th Gen) 13900K / 3 GHz (5.8 GHz) (24 Kerne)
Prozessorsockel  LGA1700-Sockel
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
Cache-Speicher  36 MB L3
Cache pro Prozessor  36 MB
RAM  32 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC
Massenspeicher-Controller  SATA/NVMe (SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe))
Festplatte  SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Kartenleser  Ja
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 770 Unified Memory Architecture (UMA)
Netzwerk  GigE
Tastatur  Deutsch
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.9 cm x 38.5 cm x 35.6 cm
Gewicht  7.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Workstation
Formfaktor des Produktes  Tower - 4U
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i9 (13th Gen) 13900K
Taktfrequenz  3 GHz (P-Kern) / 2.2 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz  5.8 GHz (P-Kern) / 4.3 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne  24 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
L2-Cache  32 MB
CPU-Upgrade-Möglichkeit  Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
CPU-Anschluss  LGA1700-Sockel
Chipsatz  Intel W680
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 36 MB
Cache pro Prozessor  36 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  32 GB / 128 GB (Max)
Technologie  DDR5 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale  2 x 16 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 1 TB
Schnittstellen Typ  PCI Express 4.0 x4
Merkmale  HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Anzahl Kanäle  4
RAID Level  RAID 0, RAID 1
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Kartenleser  
Typ  Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  SD-Speicherkarte
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 770 Unified Memory Architecture (UMA)
Videoschnittstellen  DisplayPort
  
Audioausgang  
Kompatibilität  High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern  1 x Misch-Kanal
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  HP 320K
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  HP 320M
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Intel I219-LM
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale  Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, Intel Active Management Technology (AMT) 16
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 13,30cm (5,25") Slim Line (13,3 cm Slim Line)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 - volle Länge, volle Höhe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 - volle Länge, volle Höhe (x1 Modus, offen)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 - volle Länge, volle Höhe (offenes Ende)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 - volle Länge, volle Höhe (x4-Modus)
3 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2280
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (PCIe 3.0 x1-Modus und Intel CNVi WLAN-Modul)
Schnittstellen  1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) (CTIA und OMTP Headset-Support)
6 x USB 3.2 Gen 2 (4 vorn, 2 hinten) (einer dieser lädt)
1 x Audio-Eingang
1 x Audio-Ausgang
2 x DisplayPort 1.4
3 x USB 2.0
1 x USB 3.2 Gen 1
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  RoHS, FIPS 140-2, WEEE, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, CECP, SEPA, halogenarm
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Gestellte Leistung  700 Watt
Effizienz  92%
Power Factor Korrektur  Ja (aktiv)
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  16.9 cm
Tiefe  38.5 cm
Höhe  35.6 cm
Gewicht  7.2 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  29.5 cm
Transporttiefe  49 cm
Transporthöhe  51.8 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 85% RH (non-condensing)

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,3 kg
Typ:
Workstation
Formfaktor des Produktes:
Tower - 4U
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i9 (13th Gen) 13900K
Taktfrequenz:
3 GHz (P-Kern) / 2.2 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz:
5.8 GHz (P-Kern) / 4.3 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne:
24 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
L2-Cache:
32 MB
CPU-Upgrade-Möglichkeit:
Upgradefähig
CPU-Anschluss:
LGA1700-Sockel
Chipsatz:
Intel W680
Installierte Größe:
L3 - 36 MB
Cache pro Prozessor:
36 MB
Installierte Anzahl:
32 GB / 128 GB (Max)
Technologie:
DDR5 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale:
2 x 16 GB
Kapazität:
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 4.0 x4
Merkmale:
HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Anzahl Kanäle:
4
RAID Level:
RAID 0, RAID 1
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
SD-Speicherkarte
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 770 Unified Memory Architecture (UMA)
Videoschnittstellen:
DisplayPort
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern:
1 x Misch-Kanal
Tastaturname:
HP 320K
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
HP 320M
Ethernet-Controller:
Intel I219-LM
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Gerätetyp:
Stromversorgung
Gestellte Leistung:
700 Watt
Effizienz:
92%
Power Factor Korrektur:
Ja (aktiv)
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Breite:
16.9 cm
Tiefe:
38.5 cm
Höhe:
35.6 cm
Transportbreite:
29.5 cm
Transporttiefe:
49 cm
Transporthöhe:
51.8 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 85% RH (non-condensing)
Höhe (Rack-Einheiten):
4U
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, hp komplett-pc, hp komplettsysteme, 13900, core, 5f120eaabd, 5f120ea#abd, workstation, tower, 13900k, turbo, drive, nvme, graphics, gige, monitor:, keiner, tastatur:, deutsch, schwarz, monitor, tastatur, inc., i913900k, 32gb, 1tb/ssd, w11p, ci913900k, 2x16gb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.328,13*
€ 1.428,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.399,64*
€ 1.506,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.422,86*
€ 1.525,62*
Frei Haus
ab € 1.435,43*
€ 1.544,25*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.450,85*
€ 1.560,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,94*
€ 1.857,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.558,75*
€ 1.854,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.523,07*
€ 1.812,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.493,12*
€ 1.776,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.450,85*
€ 1.726,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,21*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,77*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,26*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,51*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,42*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,99*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,72*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,14*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,54*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 227,33*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 69,66*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.