Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect CABLEMANA-12 Kabelschloss Schwarz (CABLEMANA-12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microconnect CABLEMANA-12 Kabelschloss Schwarz
Microconnect CABLEMANA-12 Kabelschloss Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8389065
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     CABLEMANA-12
EAN/GTIN:
     5706998782168
Suchbegriffe:
microconnect
cablemana12
cablemana
cable

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Material  Metall, Kunststoff
Schlüsselanzahl  4 Schlüssel
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabeldurchmesser  1,9 cm
Breite  483 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Metall, Kunststoff
Schlüsselanzahl:
4 Schlüssel
Kabeldurchmesser:
1,9 cm
Breite:
483 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: management, panel, with, kabelschloss, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 10,00*
ab € 13,28*
€ 18,91*
€ 6,90*
ab € 15,29*
€ 21,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,26*
€ 40,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.