Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OMEN 40L by HP GT21-1003ng - microATX - Core i9 13900K / 3 GHz - RAM 32 GB - SSD 1 TB - NVMe, TLC, HDD 2 TB - GeForce RTX 4070 Ti - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) (7N7X5EA#ABD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP OMEN 40L Desktop GT21-1003ng Bundle PC
HP OMEN 40L Desktop GT21-1003ng Bundle PC
HP OMEN 40L Desktop GT21-1003ng Bundle PC
HP OMEN 40L Desktop GT21-1003ng Bundle PC
HP OMEN 40L Desktop GT21-1003ng Bundle PC
HP OMEN 40L Desktop GT21-1003ng Bundle PC
HP OMEN 40L Desktop GT21-1003ng Bundle PC
HP OMEN 40L Desktop GT21-1003ng Bundle PC
Artikel-Nr.:
     2753I-8390131
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7N7X5EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197192780374
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
HP Komplettsysteme
HP Systeme

Übersicht

Kurzinfo  OMEN 40L by HP GT21-1003ng - microATX - Core i9 13900K / 3 GHz - RAM 32 GB - SSD 1 TB - NVMe, TLC, HDD 2 TB - GeForce RTX 4070 Ti - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth Dual-Mode - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2 WLAN-Karte - Win 11 Home - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz, Logo in dunklem Chrom, Lack-Finish (Seite und Abdeckung oben), gehärtetes schwarzes Glas (Frontcover)
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  7N7X5EA#ABD
EAN/UPC  0197192780374

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OMEN 40L by HP GT21-1003ng - microATX - Core i9 13900K 3 GHz - 32 GB - SSD 1 TB, HDD 2 TB - Deutsch
Typ  Personal-Computer - microATX
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  Intel Core i9 (13th Gen) 13900K / 3 GHz (5.8 GHz) (24 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
Cache-Speicher  36 MB L3
Cache pro Prozessor  36 MB
RAM  32 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Festplatte  SSD 1 TB - PCI Express 4.0 - M.2 - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Festplatte (zweite)  HDD 2 TB - SATA - 7200 U/min
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Multi-GPU-Konfiguration  1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafik-Controller  NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher  12 GB GDDR6X SDRAM
Gaming  Ja
Audioausgang  5.1 Channel Surround
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth Dual-Mode
Tastatur  Deutsch
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Home
Software inbegriffen  HP Support Assistant, McAfee Live Safe (12-Monats-Abo), Dropbox (25 GB Cloud-Speicher) (1 Jahr kostenlos), HP Connection Optimizer, Xbox Game Pass (30-Tage-Testversion), ExpressVPN (30-Tage-Testversion), LastPass Premium (30-Tage-Testversion), HP QuickDrop, myHP, HP OMEN Gaming Hub, HP Enhanced Lighting, Microsoft 365 (1-Monat-Testversion)
Farbe  Schwarz, Logo in dunklem Chrom, Lack-Finish (Seite und Abdeckung oben), gehärtetes schwarzes Glas (Frontcover)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20.4 cm x 47 cm x 46.7 cm
Gewicht  18.7 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  microATX
Integrierte Peripheriegeräte  Wasserkühlung, 3 x 120 mm RGB-Frontlüfter, 120 mm RGB-Flüssigkeitskühler
Gaming  Ja
Farbe  Schwarz, Logo in dunklem Chrom, Lack-Finish (Seite und Abdeckung oben), gehärtetes schwarzes Glas (Frontcover)
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i9 (13th Gen) 13900K
Taktfrequenz  3 GHz (P-Kern) / 2.2 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz  5.8 GHz (P-Kern) / 4.3 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne  24 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
L2-Cache  32 MB
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
Chipsatz  Intel Z790
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 36 MB
Cache pro Prozessor  36 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  32 GB / 128 GB (Max)
Technologie  DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  5200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  5200 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), RGB-Beleuchtung, Kühlkörper
Konfigurationsmerkmale  2 x 16 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2
Kapazität  1 x 1 TB
Hersteller  Western Digital
Schnittstellen Typ  PCI Express 4.0
Merkmale  NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
  
Festplattenlaufwerk (2.)  
Typ  HDD
Schnittstellenklasse  Serial ATA
Kapazität  1 x 2 TB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Multi-GPU-Konfiguration  1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher  12 GB GDDR6X SDRAM
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Audioausgang  
Soundmodus  5.1 Channel Surround
Kompatibilität  DTS:X Ultra, Omen Audio Control
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  HP 310
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  HP 310
  
Netzwerk  
Wireless LAN unterstützt  Ja
Wireless NIC  Intel Wi-Fi 6E AX 211
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth Dual-Mode
Leistungsmerkmale  Dual Stream (2x2)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Steckplatz  1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe x16
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x4
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD)
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN)
Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2) (Battery Charging 1.2, Sleep and Charge)
4 x USB 2.0 (2 vorn, 2 hinten)
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
2 x Mikrofon (1 vorn, 1 hinten)
1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 hinten)
1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 hinten)
2 x USB 3.2 Gen 2
2 x USB 3.2 Gen 1
1 x Audio-Eingang (1 hinten)
1 x Audio-Ausgang (1 hinten)
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
3 x DisplayPort
1 x HDMI
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Seitliches Glaspanel
Diebstahl-/Einbruchschutz  Chassisseitiges Cover-Schloss
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Gestellte Leistung  800 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Gold
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Home Englisch/Deutsch
Software  HP Support Assistant, McAfee Live Safe (12-Monats-Abo), Dropbox (25 GB Cloud-Speicher) (1 Jahr kostenlos), HP Connection Optimizer, Xbox Game Pass (30-Tage-Testversion), ExpressVPN (30-Tage-Testversion), LastPass Premium (30-Tage-Testversion), HP QuickDrop, myHP, HP OMEN Gaming Hub, HP Enhanced Lighting, Microsoft 365 (1-Monat-Testversion)
  
Informationen zur Nachhaltigkeit  
EPEAT-kompatibel  EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20.4 cm
Tiefe  47 cm
Höhe  46.7 cm
Gewicht  18.7 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  59.2 cm
Transporttiefe  32.8 cm
Transporthöhe  58.2 cm
Transportgewicht  19.28 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,9 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
microATX
Gaming:
Ja
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i9 (13th Gen) 13900K
Taktfrequenz:
3 GHz (P-Kern) / 2.2 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz:
5.8 GHz (P-Kern) / 4.3 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne:
24 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
L2-Cache:
32 MB
Chipsatz:
Intel Z790
Installierte Größe:
L3 - 36 MB
Cache pro Prozessor:
36 MB
Installierte Anzahl:
32 GB / 128 GB (Max)
Technologie:
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
5200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
5200 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
2 x 16 GB
Kapazität:
1 x 1 TB
Hersteller:
Western Digital
Schnittstellen Typ:
PCI Express 4.0
Merkmale:
NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Schnittstellenklasse:
Serial ATA
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
Monitortyp:
Keiner.
Multi-GPU-Konfiguration:
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor:
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher:
12 GB GDDR6X SDRAM
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Soundmodus:
5.1 Channel Surround
Kompatibilität:
DTS:X Ultra, Omen Audio Control
Tastaturname:
HP 310
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
HP 310
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Leistungsmerkmale:
Dual Stream (2x2)
Zubehör im Lieferumfang:
Seitliches Glaspanel
Diebstahl-/Einbruchschutz:
Chassisseitiges Cover-Schloss
Gerätetyp:
Stromversorgung
Gestellte Leistung:
800 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Gold
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Home Englisch/Deutsch
EPEAT-kompatibel:
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
20.4 cm
Tiefe:
47 cm
Höhe:
46.7 cm
Transportbreite:
59.2 cm
Transporttiefe:
32.8 cm
Transporthöhe:
58.2 cm
Transportgewicht:
19.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, hp komplettsysteme, 4070, omen, gt211003ng, 1003, 7n7x5eaabd, gt21, 1003ng, geforce, 7n7x5ea#abd, core, wifi, bluetooth, 13900, gamingpc(intel®, i913900k, 32gb, nvidia®, microatx, 13900k, nvme, gige, 802.11ax, dualmode, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac/ax, wlankarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.845,07*
€ 2.879,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.761,99*
€ 2.879,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.879,29*
€ 3.426,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.876,06*
€ 3.422,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.860,15*
€ 3.403,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.850,79*
€ 3.392,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.845,07*
€ 3.385,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 21,48*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 18,96*
Zubehör
Poly
80S09A6
ab € 22,27*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,54*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 39,24*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,24*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 32,71*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 27,46*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 21,82*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,17*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 30,87*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 20,86*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 30,07*
Zubehör
Poly
760Q7AA
ab € 24,83*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.