Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Telefonkabel - TAE-U (R) bis RJ-11/RJ-14 (S) - 20 cm - flach - Schwarz (68584)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-852386
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68584
EAN/GTIN:
     4040849685842
Suchbegriffe:
Adapter TAE-F NFN
Adapter TAE-F auf NFN
TAE-F NFN Adapter
Adapter RJ-11

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Telefonkabel - TAE-U (R) bis RJ-11/RJ-14 (S) - 20 cm - flach - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  68584
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849685842

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Telefonkabel - 20 cm - Schwarz
Typ  Telefonkabel
Leistungsmerkmale  Flach
Länge  20 cm
Anschluss  TAE-U - Gefäß
Stecker (zweites Ende)  RJ-11/RJ-14 - Stecker
Farbe  Schwarz
Verpackung  Bulk

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonkabel
Leistungsmerkmale  Flach
Länge  20 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  TAE-U - Gefäß
Stecker (zweites Ende)  RJ-11/RJ-14 - Stecker
  
Verschiedenes  
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel
Leistungsmerkmale:
Flach
Länge:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
TAE-U - Gefäß
Stecker (zweites Ende):
RJ-11/RJ-14 - Stecker
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ11, RJ-11 Adapter, RJ11 Adapter, Adapter TAE, TAE Adapter, TAE Kabel, Adapter TAE Western, Adapter TAE auf WE, TAE Western Adapter, Western TAE Adapter, Adapter UAE, UAE Adapter, wentronic tae adapter, adapter tae western, geöffnet, rj11, 68584, adapter, lose, ware, stecker, buchse, wentronic, goobay, telefonkabel, taeu, rj11/rj14, flach, schwarz, rj11rj14
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 0,78*
€ 1,29*
1
€ 5,46*
ab € 0,79*
€ 1,31*
2 Tage
5
5
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,43*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 4,40*
€ 6,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.