Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-852456 Herst.-Nr.: 68003 EAN/GTIN: 4040849680038 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | goobay - Telefonkabel - RJ-10 (M) bis RJ-10 (M) - 7 m - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 68003 | Modell | goobay | EAN/UPC | 4040849941689 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Telefonkabel - 7 m - Schwarz | Typ | Telefonkabel | Drähte pro Kabel | 4 Drähte | Leistungsmerkmale | Spiralförmig, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter | Länge | 7 m | Anschluss | RJ-10 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-10 - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Telefonkabel | Drähte pro Kabel | 4 Drähte | Leistungsmerkmale | Spiralförmig, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter | Länge | 7 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-10 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-10 - männlich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Telefonkabel | Drähte pro Kabel: | 4 Drähte | Leistungsmerkmale: | Spiralförmig, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter | Länge: | 7 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | RJ-10 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-10 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 7 m goobay, telefonhörer, spiralkabel 7m, 68003, goobay, wentronic, telefonhörerspiralkabel, rj10, schwarz, rj10stecker, 4p4c, telefonhrerspiralkabel, spiralkabel, stecker, telefonkabel, kupferkaschiertes, aluminium |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 0,89* | € 1,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 1,52* | € 2,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2,42* | € 3,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 21,02* | € 29,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|