Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58626 Drahtverbinder RJ-12 Transparent (58626)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-852472
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     58626
EAN/GTIN:
     4040849586262
Suchbegriffe:
Western stecker
Westernstecker
westernstecker rj12
westernstecker

Hauptmerkmale

Merkmale  
Stecker  RJ-12
Produktfarbe  Transparent
Steckerverbindergeschlecht  Männlich
Formfaktor des Steckers  Gerade
Kontaktwiderstand  20 mO
Lebensdauer (Zyklen)  750
Spannung  150 V
Stromstärke  1,5 A
Einsteckkraft  30 N
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  9,65 mm
Tiefe  13,3 mm
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  10 - 40 °C
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  10 Stück(e)
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Polybag

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Stecker:
RJ-12
Produktfarbe:
Transparent
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich
Formfaktor des Steckers:
Gerade
Kontaktwiderstand:
20 mO
Lebensdauer (Zyklen):
750
Spannung:
150 V
Stromstärke:
1,5 A
Einsteckkraft:
30 N
Breite:
9,65 mm
Tiefe:
13,3 mm
Betriebstemperatur:
25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 40 °C
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Menge pro Packung:
10 Stück(e)
Verpackungsart:
Polybag
Weitere Suchbegriffe: 58626, wentronic, rj12, transparent, crimpen, telefonrundkabel, polig, ungeschirmt, goobay, drahtverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11660
1
€ 9,90*
ab € 0,075*
€ 0,117*
10
€ 5,00*
ab € 0,0832*
€ 0,1304*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,106*
€ 0,301*
1
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,41*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 10,19*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.