Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-852575 Herst.-Nr.: 50250 EAN/GTIN: 4040849502507 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | goobay - Telefonanschluss - RJ-11/RJ-14 (S) - ungeschirmt - durchsichtig (Packung mit 10) | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 50250 | Modell | goobay | EAN/UPC | 4040849502507 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Telefonanschluss - durchsichtig | Typ | Telefonanschluss | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Technologie | Ungeschirmt | Leistungsmerkmale | Für Bandkabel | Anschluss | RJ-11/RJ-14 - Stecker | Farbe | Durchsichtig | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Typ des Netzwerkkabels | Telefonanschluss | Technologie | Ungeschirmt | Leistungsmerkmale | Für Bandkabel | Farbe | Durchsichtig | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-11/RJ-14 - Stecker | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Packungsmenge: | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Typ des Netzwerkkabels: | Telefonanschluss | Technologie: | Ungeschirmt | Leistungsmerkmale: | Für Bandkabel | Farbe: | Durchsichtig | Anschluss: | RJ-11/RJ-14 - Stecker | Kennzeichnung: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flachkabel 4-adrig, flachkabel, goobay flachkabel, 50250, wentronic, westernstecker, ungeschirmt, rj11, crimpen, telefonflachkabel, polig, transparent, goobay, telefonanschluss, rj11/rj14, durchsichtig, packung, rj11rj14 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,0406* | € 0,0664* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,0507* | € 0,083* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0568* | € 0,0929* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,132* | € 0,216* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,01* | € 17,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|