Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-852591 Herst.-Nr.: 50246 EAN/GTIN: 4040849502460 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | goobay - Headsetkabel - RJ-10 (M) bis RJ-10 (M) - 2 m - weiß | Gruppe | Kabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 50246 | Modell | goobay | EAN/UPC | 4040849502460 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Headsetkabel - 2 m | Kabel | Headsetkabel | Länge | 2 m | Anschluss | RJ-10 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-10 - männlich | Besonderheiten | Kupferbeschichteter Aluminiumleiter, aufgespult | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Headsetkabel | Länge | 2 m | Besonderheiten | Kupferbeschichteter Aluminiumleiter, aufgespult | Farbe | Weiß | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-10 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-10 - männlich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Kabeltyp: | Headsetkabel | Länge: | 2 m | Besonderheiten: | Kupferbeschichteter Aluminiumleiter, aufgespult | Farbe: | Weiß | Anschluss: | RJ-10 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-10 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: spiralkabel weiß, telefonhörer, spiralkabel 2m, 50246, goobay, rj10, männlich, mnnlich, wentronic, 4p4c, tck02wh, headsetkabel, weiß, telefonhörerspiralkabel, rj10stecker, telefonhrerspiralkabel, spiralkabel, stecker, telefonní, šnura, kroucená, 2xrj10, bílá, lexinet, kupferkaschiertes, aluminium, telefonn, nura |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 43 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 0,53* | € 0,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 0,54* | € 0,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 0,74* | € 1,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 0,81* | € 1,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 18,41* | € 25,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|