Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Telefonkabel - TAE-F (M) zu RJ-11/RJ-14 (M) - 6 m - flach - Schwarz (50237)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-852596
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50237
EAN/GTIN:
     4040849502378
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
tae kabel 6m
modularkabel rj-11

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Telefonkabel - TAE-F (M) zu RJ-11/RJ-14 (M) - 6 m - flach - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  50237
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849502378

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Telefonkabel - 6 m - Schwarz
Typ  Telefonkabel
Leistungsmerkmale  Flach, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter
Länge  6 m
Lokalisierung  Deutschland
Anschluss  TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-11/RJ-14 - männlich
Farbe  Schwarz
Verpackung  Bulk

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonkabel
American Wire Gauge (AWG)  28
Leistungsmerkmale  Flach, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter
Länge  6 m
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Deutschland
  
Konnektivität  
Anschluss  TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-11/RJ-14 - männlich
  
Verschiedenes  
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel
American Wire Gauge (AWG):
28
Leistungsmerkmale:
Flach, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter
Länge:
6 m
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Deutschland
Anschluss:
TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-11/RJ-14 - männlich
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: goobay tae kabel, 50237, goobay, taef, wentronic, telefonkabel, anschlußkabel, rj11/rj14, flach, schwarz, anschlukabel, rj11rj14, siemensgeräte, deutschland, lose, ware, stecker, westernstecker, 6p4c, 6mswstst, siemensgerte, siemens, geräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
307
€ 9,90*
ab € 1,52*
€ 2,30*
€ 5,46*
ab € 1,71*
€ 2,58*
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,93*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,44*
€ 5,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,99*
€ 31,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.