Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-853743 Herst.-Nr.: 68161 EAN/GTIN: 4040849681615 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | goobay - Crossover-Koppler - RJ-45 (W) bis RJ-45 (W) - abgeschirmt - CAT 5e | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 68161 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Crossover-Koppler | Typ | Crossover-Koppler - CAT 5e | Technologie | Abgeschirmt | Leistungsmerkmale | Metallgehäuse | Anschluss | RJ-45 - weiblich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Crossover-Koppler - CAT 5e | Technologie | Abgeschirmt | Leistungsmerkmale | Metallgehäuse | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - weiblich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - weiblich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Crossover-Koppler - CAT 5e | Technologie: | Abgeschirmt | Leistungsmerkmale: | Metallgehäuse | Anschluss: | RJ-45 - weiblich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj-45 kupplung kat 5e, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung goobay, 68161, rj45, wentronic, goobay, modularkupplung, verbindung, zwei, netzwerkkabeln, stecker, gekreutzte, belegung, crossoverkoppler, abgeschirmt, crossover, koppler, crossovermodularkupplung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 2,38* | € 3,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 3,24* | € 4,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 21,55* | € 30,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|