Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay CAT 5e Patchkabel, SF/UTP, Rot, 10 m - CCA Kupfergemisch (68037)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-853804
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68037
EAN/GTIN:
     4040849680373
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Patchkabel Kat5e S-FTP rot 10.0 m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  68037
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  S-FTP
Typ  S-FTP
Technologie  5e
Farbe  Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  S-FTP
Technologie  5e
Farbe  Rot

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ des Netzwerkkabels:
S-FTP
Technologie:
5e
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 10m, patchkabel, cat5e patchkabel, 68037, wentronic, sfutp, goobay, sf/utp, cat5e, 2xrj45, kupfergemisch, 100m, patch, kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 9,90*
ab € 2,63*
€ 4,04*
1
€ 4,50*
ab € 2,64*
€ 4,06*
1
€ 4,50*
ab € 2,97*
€ 4,54*
1
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 6,25*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 22,06*
€ 30,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.