Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-853883 Herst.-Nr.: 51359 EAN/GTIN: 4040849513596 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | goobay - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - Netzstecker P4 (W) zu Netzstecker P4 (M) - 37 cm | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 51359 | Modell | goobay | EAN/UPC | 4040849513596 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - Netzstecker P4 zu Netzstecker P4 - 37 cm | Typ | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | Länge | 37 cm | Anschluss | Netzstecker P4 - weiblich | Stecker (zweites Ende) | Netzstecker P4 - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | Länge | 37 cm | | | Konnektivität | | Anschluss | Netzstecker P4 - weiblich | Stecker (zweites Ende) | Netzstecker P4 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | Länge: | 37 cm | Anschluss: | Netzstecker P4 - weiblich | Stecker (zweites Ende): | Netzstecker P4 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wentronic verlängerungsschnur, pc-stromkabel p4, 51359, goobay, wentronic, netzstecker, 4pin, stromkabel, verlängerung, atx12, spannungsversorgungsverlängerungskabel, internes, pcstromkabel, p4stecker, p4buchse, verlngerung, spannungsversorgungsverlngerungskabel, spannungsversorgungs, verlängerungskabel, stecker, buchse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,51* | € 0,77* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1,02* | € 1,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,45* | € 26,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|