Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay CAT 6 Netzwerkkabel, U/UTP, Grau, 100 m - CU, AWG 24/7 (stranded), PVC (93293)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-853954
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     EAN:4040849932939
EAN/GTIN:
     4040849932939
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patch-kabel cat 6 100m grau
patch kabel

Produkttext

Patchkabel 4x2xAWG24/7 CAT 6, Ungeschirmt, flexibel

Innenleiter 100% Kupfer Länge 100 m Farbe grau Standard CAT 6 250MHz Schirmungsmaß U/UTP Innenleiter 4x2xAWG 24/7 copper Isolierung PVC

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Kabellänge  100 m
  
Konnektivität  
Kabeltyp  CAT 6
  
Farbe  
Produktfarbe  Grau
  
Konnektivität  
Connector 1  4x2xAWG24/7
Connector 2  4x2xAWG24/7

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Kabellänge:
100 m
Kabeltyp:
CAT 6
Produktfarbe:
Grau
Connector 1:
4x2xAWG24/7
Connector 2:
4x2xAWG24/7
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6, 93293, wentronic, goobay, netzwerkkabel, u/utp, grau, uutp, 24/7, stranded, ean:4040849932939, 4040849932939, ean4040849932939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.